絞り込み
使用荷重(kg)
- 10kg以上(1)
ブランド
- モノタロウ
- 中林製作所(51)
- SK11(15)
- 土牛(11)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(10)
- トライメイト(8)
- エスコ(7)
- TRUSCO(7)
- WAKI(和気産業)(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- DBLTACT(7)
- NiteIze(7)
- 三共コーポレーション(6)
- 大一鋼業(5)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(5)
- ALPINE(5)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- アップドラフト(4)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「使用荷重(kg)」から絞り込む
10kg以上(1)

カラビナ リング付
(66件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27ロック機能なし
カラビナ オートロック式
¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)114.7質量(g)89寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7有効径(Φmm)10.4破壊荷重(kg)25ロック機能あり
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用