絞り込み
インターフェース
  • RS-232C(1)
  • USB(3)
対応コード
  • バーコード(3)
  • 二次元バーコード(2)
商品タイプ
  • 定置式(1)
  • 有線(1)
読取方式
  • イメージャー(2)
ブランド
  • PC Worth International
  • unitech(43)
  • honeywell(35)
  • アイメックス(35)
  • ウェルコムデザイン(29)
  • Zebra Technologies(22)
  • エフケイシステム(16)
  • サンワサプライ(15)
  • Newland(8)
  • 日栄インテック(7)
  • OPTICON(7)
  • BUSICOM(ビジコム)(7)
  • オプトエレクトロニクス(5)
  • DATALOGIC(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • ZEBEX(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アイテックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースから絞り込む
RS-232C(1)
USB(3)
ハンズフリープレゼンテーションスキャナ PC Worth InternationalハンズフリープレゼンテーションスキャナPC Worth International
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。 高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。 また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。 135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド光源照明光625nm赤色LED照準光523nm緑色LED、円形読取(mm)0~250(JAN0.33mm)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下
2次元コードリーダ PC Worth International2次元コードリーダPC Worth International
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
最新のイメージャエンジンFuzzyScanを塔載、低価格ながら驚くほどの読取性能を提供します。QRコードなど2次元シンボルの読み取りばかりでなく、JANコードなどのバーコード読取にも適しています。ラバー保護による高い耐久性、卓越した読取性能、プレゼンモードなどの様々な機能は、生産性の向上やプロセスの合理化に類のない価値を提供します。小売、物 流、製造、医療など、幅広い用途に使用できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能質量(g)106ケーブル長(m)1.8ストレート分解能Code39 0.084mm、QRCode 0.127mm光源【照明光】625nm 赤色LED【照準光】523nm 緑色 LED・円形読取最大33cm(JAN/UPC 分解能0.33mm )防塵・防滴IP41外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×64.7×38.7耐久性【落下】1.6mの高さからコンクリート面に複数回、自然落下後、正常動作対応コードUPC/EAN/JAN付加シンボル、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessy、IATA、QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCode、GS1 Composite動作温度範囲(℃)-10~+50
高性能リニアイメージャ PC Worth International高性能リニアイメージャPC Worth International
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現したコードレスバーコードリーダです。レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供します。Bluetooth 4.0、クラス1により100mの長距離通信が可能。読取データを蓄積できるバッチスキャンニング機能付。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品スマートクレードル、インタフェースケーブル、バッテリ、日本語クイックスタートガイド防塵・防滴IP41動作湿度(%)5%~95%非結露

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

二次元バーコードリーダー