3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。
フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。
バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に
質量(kg)2.2
色ブラック
材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)
収納時寸法(mm)450×540
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。