自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1610
幅(mm)863
均等荷重(kg)100
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)530×740
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。