6ページ目: 運搬車輛機器

746件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジ ハンドカーFKS1型 フジフジ ハンドカーFKS1型フジ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。
用途低温容器用運搬(LGC175L用)質量(kg)約44高さ(mm)1560備考容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付奥行(mm)約885容量(L)積載容器:LGC175L全幅(mm)約750適合ジャッキFKSシリーズ専用油圧式2tタイヤサイズ主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用) エスコ480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用)エスコ
64,700税込71,170
1台
翌日出荷
真ん中にあるレバーを下げると4輪、上げると2輪になります
アズワン品番64-2216-59
アルミ製一斗缶台車 H型 2缶用 エム・あいアルミ製一斗缶台車 H型 2缶用エム・あい
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
アルミ材使用なので軽くて、ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。一斗缶の底のサイズに合った台車なので、収納もすっきりできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ドラムホリゾナー 車輪付 ヨドノドラムホリゾナー 車輪付ヨドノ
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
酸素アセチレン運搬車 3輪 ヨドノ酸素アセチレン運搬車 3輪ヨドノ
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
小まわりのきく3輪タイプ!! 酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用
質量(kg)28耐荷重(kg)150使用車輪ソリッドタイヤ 250Φ、プレス旋回車100Φ積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)630×(250×650)車体寸法(全高×全幅)(mm)1350×800
標準型リヤカー ヨドノ標準型リヤカーヨドノ
98,980税込108,878
1台
30日以内出荷
使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
最大積載量(kg)350
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
FA-3型をベースに、取り外し可能な仕切版を設置したハンドカーです。 仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本幅(mm)仕切板:約230質量(kg)24車輪径(Φmm)約330高さ(mm)仕切板:約1220奥行(mm)540厚さt(mm)仕切板:1.6車輪ノーパンク車幅(mm)900車高(mm)1220
高圧ガスボンベ運搬車 47L用 2本積み 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 47L用 2本積み松下車輌産業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。 自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。 車輪径: (固定)200mm(自在)75mm
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75高さ(mm)1195容量(L)47全幅(mm)740収納本数(本)2本積用標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
5分 ハブ (バラ) オオシマ5分 ハブ (バラ)オオシマ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
仕様5分
輪太郎 HARAX(ハラックス)輪太郎HARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
長さ(mm)2230幅(mm)1080高さ(mm)852材質(本体)アルミ合金均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800タイヤタイプ20×1.75Nノーパンクタイヤ
HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 エム・あいHSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付エム・あい
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。ハンドルがついているので、移動も楽にできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)250(245)×260(245)×750(84)車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付荷台寸法(幅)(mm)245荷台寸法(奥行)(mm)245材質(荷台)ステンレス(SUS430)
酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車 カミマル酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車カミマル
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄車輪径(Φmm)660寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700
ドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤ TRUSCOドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤTRUSCO
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替250mm車輪
用途交換用部品仕様250mm×90巾ゴムトラスコ品番855-5488適合機種TDR-2品名250mm空気入りタイヤ(前輪用)アズワン品番64-8717-862018年トラスコ掲載ページ8 1131
ボンベスタンド底板付 3.4L用 松下車輌産業ボンベスタンド底板付 3.4L用松下車輌産業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
1本用~6本用までクッションラバー標準装備 アンカーボルト固定用穴4ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm)370
高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L用 松下車輌産業高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L用松下車輌産業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
アルミ製折りたたみ式リヤカー アルインコアルミ製折りたたみ式リヤカーアルインコ(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。 簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬、防災緊急用としてトラスコ品番759-7100材質アルミ合金長さ(mm)2380幅(mm)1160質量(kg)40高さ(mm)810均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)800荷台寸法(幅)(mm)1455タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1540×440×810
A型タンク台車 TRUSCOA型タンク台車TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
オールステンレス製のタンク用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)床面高さ(mm)98
A型ドラム缶台車 TRUSCOA型ドラム缶台車TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
オートグリッパー 大有(タイユウ)オートグリッパー大有(タイユウ)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント! 運転席で楽々操作できます。 最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。 チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。 直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。 薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車 エスコ420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
ボンベ保持に便利なチェーン付。
仕様プロパンガス用適合10kgボンベにまでエスコ品番EA330FA-10材質アルミ合金質量(kg)4.3車輪径(Φmm)210(エア入り)高さ(mm)970耐荷重(kg)28(均等)荷台寸法(mm)240×300
ポニー重量級 日本ベンリーポニー重量級日本ベンリー
226,698税込249,368
1台
6日以内出荷
他のポニーに比べ、すべての材料を一回り大きく丈夫なものを使用していますので、500kgまで積載することができます。 車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することができます。 最大幅71cmですのでせまい通路もすいすいと通れます。 吸水性の材料は使用していませんので、水を使用する工場でも安心してご利用できます。 ロープかけフックもつきました。
最大積載量(kg)500荷台寸法(幅)(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1350荷台寸法(奥行)(mm)1200
折りたたみ式ポータブルポニーワイド 日本ベンリー折りたたみ式ポータブルポニーワイド日本ベンリー
213,890税込235,279
1台
欠品中
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスのあたる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。 少し大きなガラス板の搬入が可能。幅300ミリ以下の細長いガラスの積み込みも可能です。 背面のT型ロープ掛けフックも、上、中、下の3か所に取り付けてあるので大変便利です。 キャスターも6輪になり、より安全走行になっています。 背面背板の厚みも増し、支柱木部も太い角材にして、より強度も増やしています。
最大積載量(kg)400荷台寸法(幅)(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1300荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車HARAX(ハラックス)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
高さ(mm)1080全幅(mm)530耐荷重(kg)150タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
へんしん台車 HD型 ピカコーポレイションへんしん台車 HD型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。トラスコ品番542-6073材質幅(mm)550全長(mm)1560質量(kg)26.7濃緑耐荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)550塗装粉体焼付塗装荷台寸法(奥行)(mm)300
タル台車75L 75Φ 白 サンコー(三甲)タル台車75L 75Φ 白サンコー(三甲)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
種別SK903047WH
ドラム缶つり専用クランプ 0.5t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ドラム缶つり専用クランプ 0.5t日本クランプ(JAPAN CLAMP)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途ドラム缶吊り作業。トラスコ品番407-2189寸法H(mm)800寸法D(mm)70適合寸法(mm)(缶)570
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型300kg 大阪タイユードラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型300kg大阪タイユー
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様油圧式前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個足踏操作力:25kgトラスコ品番456-8451ストローク(mm)430全長(mm)1065全幅(mm)845全高(mm)1050前輪内幅WI(mm)655
酸素用ボンベ運搬車一本積 TRUSCO酸素用ボンベ運搬車一本積TRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム質量(kg)10キャスター200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)均等荷重(kg)100すくい板長さ(mm)160すくい板幅(mm)240
マルチ台車 フリーベアコーポレーションマルチ台車フリーベアコーポレーション
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
荷物の量や形に合わせて3通りに変形。楽な体勢で安全に作業がおこなえます。本体はパイプ構造なので丈夫で軽量、持ち運びや収納も手軽です。
トラスコ品番501-3704幅(mm)450全長(mm)1230質量(kg)19.8材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1100ハンドル高さ(mm)四輪時:790使用車輪(Φmm)固定:180自由:100特性軽量すくい板(mm)200×400
ハンディキャンパー 昭和ブリッジ販売ハンディキャンパー昭和ブリッジ販売
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。折りたためば、長さ97cm×幅31cm×高さ62cm(SA-A1)非常にコンパクトになりますので、車のトランクに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得てます。
耐荷重(kg)150ハンドル長さ(mm)750タイヤタイプ20インチ・ノーパンクタイヤ側板なし
トライアングルキャリー エム・あいトライアングルキャリーエム・あい
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)40特性軽量
2WAYキャリーカート AUTRY2WAYキャリーカートAUTRY
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
用途に合わせて4輪・2輪の切り替えが可能な折り畳み式。
材質本体:プラスチック、スチール・フラットプレート:アルミニウム合金、車輪:プラスチック寸法(mm)(2輪スタイル)本体:420×450、(4輪スタイル)本体:735×450・荷台寸法550×390質量(kg)7.78耐荷重(kg)(2輪)65、(4輪)160使用車輪(mm)大120・小80
3切 B型一輪車 ノーパンクタイヤ 関越工業3切 B型一輪車 ノーパンクタイヤ関越工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):100厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
3切 B型一輪車 エアータイヤ 関越工業3切 B型一輪車 エアータイヤ関越工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):100厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
3切 A型一輪車 ノーパンクタイヤ 関越工業3切 A型一輪車 ノーパンクタイヤ関越工業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):120厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
2切 SB型一輪車 エアータイヤ 関越工業2切 SB型一輪車 エアータイヤ関越工業
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。軽量タイプ。エアータイヤ付。
用途土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。仕様積載量(kg):80厚さ(mm)バケット:0.7寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):685×600×775×160内容積(L)積載:55
一輪車 TOP一輪車TOP
8,798税込9,678
1台
7日以内出荷
飽きのこないシンプルなデザイン
用途遊具、スポーツ用具セット内容取扱説明書、収納スタンド、ペダルレンチ、ペダルラベンダー適合タイヤバルブ英式
キャリーボーイ用 板バネ 浅香工業キャリーボーイ用 板バネ浅香工業
749税込824
1個
3日以内出荷
キャリーボーイの取り替え用板バネ。
材質スチール全長(mm)322質量(g)440全幅(mm)44板厚(mm)4
ドラム缶台車 セーフラン安全用品ドラム缶台車セーフラン安全用品
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
用途組み立て不要ですぐ使用可能です。全周ガイドで転倒防止。耐荷重1,000lbs(約450kg)。耐油性・耐摩耗性に優れたPUキャスター採用。外側車輪で高い安定性。適合【ドラム缶】114L(30ガロン)~208L(55ガロン)まで材質本体:鉄(亜鉛メッキ) キャスター:PU厚さ(mm)壁:3寸法(mm)730×730×165シルバー内径(Φmm)約604キャスター(mm)Φ76×38キャスターキャスター自在ストッパー付x4耐荷重1,000lbs(約450kg)本体質量(kg)約7.5
18-8 大型タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ)18-8 大型タンク運搬用台車(ナイロン車)SUGICO(スギコ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。
車輪幅(mm)35取付高(mm)キャスター:100キャスター(mm)Φ75幅広 (ナイロン車)4輪自在耐荷重(kg)約200

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬車輛機器