8ページ目: 運搬車輛機器

746件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ごくかるキャリー 扁平缶10L用 1缶用 エム・あいごくかるキャリー 扁平缶10L用 1缶用エム・あい
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!補強付きなので安定感抜群です。
用途扁平缶容器を3缶乗せることが出来るので、移動も楽、保管も衛生的で便利です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)361(310)×157(150)×102(75)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
医療用運搬車 1500L フジ医療用運搬車 1500Lフジ
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
小型容器1500Lを安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
用途搭載可能容器:酸素1500L高さ(mm)1030車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付)
プロパン用運搬車 二輪P型 フジプロパン用運搬車 二輪P型フジ
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは、頑丈で扱いやすい左右一体型です。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg質量(kg)14.5車輪径(Φmm)370(主タイヤ)高さ(mm)1520奥行(mm)520車輪エアータイヤ車幅(mm)480
工業用運搬車 FEアセチレン兼用型 フジ工業用運搬車 FEアセチレン兼用型フジ
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
FE型の酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどに使用される7000Lの容器のほかに アセチレン7.0kgボンベの運搬も可能にしたハンドカーです。
用途搭載可能容器:7000L×1本または、アセチレン7kg×1本質量(kg)14車輪径(Φmm)330高さ(mm)1430奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)560
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
ノーパンクタイヤ仕様のFA-3型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本質量(kg)19.5車輪径(Φmm)約330高さ(mm)1220奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)900
アルミハンディキャンパー ジャンボ ノーパンクタイヤ付 オオシマアルミハンディキャンパー ジャンボ ノーパンクタイヤ付オオシマ
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。材質(フレーム・底板)アルミ合金全長(mm)1980質量(kg)23.6全幅(mm)1100全高(mm)865均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
プロパンガス10kg・20kg・50kgボンベ兼用運搬車 2輪タイプ 松下車輌産業プロパンガス10kg・20kg・50kgボンベ兼用運搬車 2輪タイプ松下車輌産業(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
全幅を470mmに抑え、更に全長も1070mmに抑えたコンパクトタイプの運搬車。プロパンガスボンベ10kg~50kgに対応。
質量(kg)11.5車輪径(Φmm)360高さ(mm)1070全幅(mm)470
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 アルミ製 松下車輌産業プロパンガス50kgボンベ用運搬車 アルミ製松下車輌産業
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
高さ(mm)1540全幅(mm)477
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 4輪タイプ 特別使用 松下車輌産業プロパンガス50kgボンベ用運搬車 4輪タイプ 特別使用松下車輌産業
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車(スチール製)。GT専用ボディを採用し全幅を430mmの車幅内に抑え、狭い路地にも対応。また前輪・後輪共シャフトをアルミ製にすることで自重も抑え、タイヤもブリヂストンタイヤ(空気入り)を標準装備しました。
質量(kg)15車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130高さ(mm)1480全幅(mm)430
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 4輪タイプ 松下車輌産業プロパンガス50kgボンベ用運搬車 4輪タイプ松下車輌産業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
欠品中
プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。4輪車のスタンダード型です。
質量(kg)14高さ(mm)1480全幅(mm)470
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 強化型 松下車輌産業プロパンガス50kgボンベ用運搬車 強化型松下車輌産業
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
パイプ材料等を一段とレベルアップしたプロパンガス50kgボンベ用運搬車です。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
高さ(mm)1480全幅(mm)470
軽量用液化ガス容器用運搬車 幅せまタイプ 松下車輌産業軽量用液化ガス容器用運搬車 幅せまタイプ松下車輌産業
139,800税込153,780
1台
欠品中
軽量用液化ガス容器運搬車(MLT-4)を、最小限の全幅620mmに抑えた運搬車です。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)車輪径(固定・125mm)・(自在ストッパー付・125mm)奥行(mm)820全幅(mm)620全高(mm)1500
軽量用液化ガス容器用運搬車 松下車輌産業軽量用液化ガス容器用運搬車松下車輌産業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
油圧ジャッキの操作により軽量液化ガス容器を立てたまま上下させ、自在車輪でスムーズに移動することが出来ます。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)130(前輪/後輪)奥行(mm)855全幅(mm)865全高(mm)1510
高圧ガスボンベ運搬車 ヘリウム47L用 1本積み 2輪タイプ 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 ヘリウム47L用 1本積み 2輪タイプ松下車輌産業
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。
車輪径(Φmm)200高さ(mm)1200全幅(mm)390
高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・アセチレン4kg兼用タイプ 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・アセチレン4kg兼用タイプ松下車輌産業
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330全幅(mm)580
アセチレン7.0kg用スタンド 松下車輌産業アセチレン7.0kg用スタンド松下車輌産業
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
アセチレンガスボンベ7.0kg用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
高さ(mm)855
高圧ガスボンベ運搬車 15L・47L用 兼用型 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 15L・47L用 兼用型松下車輌産業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベ運搬車です。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)高さ(mm)1175全幅(mm)435
高圧ガス容器用ボンベスタンド 15L・47L兼用型 松下車輌産業高圧ガス容器用ボンベスタンド 15L・47L兼用型松下車輌産業
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベスタンドです。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
質量(kg)7.3高さ(mm)1090奥行(mm)345全幅(mm)585
輪太郎 HARAX(ハラックス)輪太郎HARAX(ハラックス)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬リヤカーです。トラスコ品番116-5117材質アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170質量(kg)28.4高さ(mm)810積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800均等荷重(kg)350タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤアズワン品番64-8431-27
ステンレス製 バッグインボックス用スタンド エム・あいステンレス製 バッグインボックス用スタンドエム・あい
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
スタンドに乗せるのことで、床下に容器を置かず、大変衛生的です。キャスター付なので、バッグインボックスの移動・保管に便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様S No.10寸法(mm)271(265)×271(265)×388キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
トライアングルキャリー タル用 TCB エム・あいトライアングルキャリー タル用 TCBエム・あい
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)171キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性洗浄後、容器を逆さにして水切り、保管、移動可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
HACCPER 300 丸用 水切ザル <SUS304> エム・あいHACCPER 300 丸用 水切ザル <SUS304>エム・あい
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様47型寸法(mm)Φ350(内寸)×328(300)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
7000Lボンベ2本搭載用運搬車 カミマル7000Lボンベ2本搭載用運搬車カミマル
62,900税込69,190
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
一輪車用ノーパンクタイヤ 昭光物産一輪車用ノーパンクタイヤ昭光物産
7,998税込8,798
1セット(4個)
8日以内出荷
パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。
材質発泡ゴム軸径(Φmm)16質量(kg)3.3シルバー積載荷重(kg)100寸法(Φmm)350
ボンベラック サカエボンベラックサカエ
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として仕様ボンベ220Φ用アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
工業用高圧ガスボンベ運搬車 仕切板付 松下車輌産業工業用高圧ガスボンベ運搬車 仕切板付松下車輌産業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
タイプ仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg全長(mm)1255質量(kg)(空気入)26車輪径(Φmm)(空気入)360全幅(mm)635
工業用高圧ガスボンベ運搬車 松下車輌産業工業用高圧ガスボンベ運搬車松下車輌産業
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。 当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。
全長(mm)1255質量(kg)(空気入)19車輪径(Φmm)(空気入)360タイプ酸素7000L・アセチレン7.0kg全幅(mm)635
ごくかるキャリー エム・あいごくかるキャリーエム・あい
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
構造が大変シンプルで、軽い。 丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすいので衛生的です。 アルミアングルはアルマイト(陽極酸化被膜処理)加工済み。 錆びにくい。 キャスターは日本製を使用しています。
特性軽量
アルミ製 一斗缶台車 H型 エム・あいアルミ製 一斗缶台車 H型エム・あい
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4個(ストッパー2個付)材質(荷台)アルミ
ボンベ架台 ケニスボンベ架台ケニス
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
47Lボンベ用の架台です。 アンカー固定用の穴が開いています(アンカーは付属していません)。
ティルトトラック ブラック ラバーメイドティルトトラック ブラックラバーメイド
85,980税込94,578
1台
9日以内出荷
軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。 滑らかな表面は清掃が容易です。
材質ポリエチレンブラック特性軽量
A型ドラム缶台車 TRUSCOA型ドラム缶台車TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
板物搬送台車イタチ TRUSCO板物搬送台車イタチTRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978全長(mm)1320質量(kg)14高さ(mm)1300材質(車輪)ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)580ハンドル高さ(mm)1100騒音値(dB)40db以下キャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)900すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125材質(荷台)スチール
ドラムダンパー 大阪タイユードラムダンパー大阪タイユー
489,800税込538,780
1台
21日以内出荷
ドラム缶作業機器 ドラム缶切り電動式 大有(タイユウ)ドラム缶作業機器 ドラム缶切り電動式大有(タイユウ)
379,800税込417,780
1台
14日以内出荷
ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。 押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。 また天板を切った跡がきれいに仕上がります。 切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。
用途クローズドラム缶の天板カットに。材質回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼電源AC200コード長さ(m)5モーター(W)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×300×400
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス500B 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス500B大有(タイユウ)
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から445mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)500リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポーターαパレット型 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポーターαパレット型大有(タイユウ)
259,800税込285,780
1台
20日以内出荷
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。タイプ足踏み油圧式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260リフト方式足踏油圧
Φ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製) エスコΦ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)エスコ
83,100税込91,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520W-4材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ610×180(キャスター無し:102)キャスターΦ76.2×31.8mm、(スイベルキャスター)Φ70mm×5個
580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車) エスコ580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)エスコ
132,000税込145,200
1個
翌日出荷
後輪がスイベル式で小回りがききます。 スタンド付。
エスコ品番EA520WB-3材質スチール全幅(mm)580全高(mm)1524
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用) エスコ590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)エスコ
90,100税込99,110
1個
翌日出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬車輛機器