絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75
- 32(3)
- 38(7)
- 40(48)
- 42(2)
- 50(128)
- 52(3)
- 65(110)
- 73(1)
- 85(36)
- 100(136)
- 125(119)
- 130(1)
- 150(65)
- 200(5)
車輪タイプ
ボール車輪(1)
単輪(90)
双輪(1)
ストッパー
- あり(40)
- なし(81)
材質(車輪)
- MCナイロン(10)
- その他(1)
- ウレタン(21)
- エラストマー(6)
- ゴム(54)
- ナイロン(54)
- 樹脂(6)
- 鋳物(イモノ)(4)
車輪幅(mm)
- 20(13)
- 21(36)
- 25(19)
- 26(12)
- 27(8)
- 32(2)
許容荷重(daN)
- 30(1)
- 30.008(1)
- 35(1)
- 35.01(1)
- 40(22)
- 45(3)
- 45.013(1)
- 50(27)
- 50.014(2)
- 55(2)
- 60(15)
- 60.017(2)
- 70(12)
- 80(8)
- 117.6(1)
- 500(1)
30・30.008・35・35.01・40・45・45.013・50・50.014・55・60・60.017・70・80・117.6・500
取付高(mm)
- 91(12)
- 93(11)
- 95(28)
- 96(1)
- 97(22)
- 98(2)
- 99(2)
- 100(18)
- 101(1)
- 102(2)
91・93・95・96・97・98・99・100・101・102
金具仕上
- クロームメッキ(30)
- ステンレス(4)
- ユニクロメッキ(3)
- 三価クロム(10)
- 三価ユニクロ(21)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(85)
- ユーエイキャスター(45)
- ナンシン(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- スペーシア(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・エスコ・TRUSCO・スペーシア・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(7)
40(48)
50(128)
65(110)
75
85(36)
100(136)
125(119)
150(65)
200(5)

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 ゴム車
ナンシン(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 固定式
スペーシア¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様固定車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から15日以内出荷対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から6日以内出荷形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター STF型
ユーエイキャスター¥399~税込¥439~1個当日出荷から14日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式
スペーシア¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EKR・固定車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥969税込¥1,0661個5日以内出荷から9日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。形状固定型式420EKR固定車材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン SUS-ET型
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ゴム締め式、ゴム(グレー)車
ナンシン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ゴム締め式キャスター 一般用形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥819~税込¥901~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
自在キャスター ナイロン LT型
ユーエイキャスター¥449~税込¥494~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在SP付ゴム車75mm
ハンマーキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番809-3535材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式車輪幅(mm)27車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ウレタン(B入り)車
ナンシン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ゴム締め式キャスター 一般用種別一般キャスター材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし偏心E(mm)25軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)7.2旋回始動力(daN)14.4キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥979~税込¥1,077~1個12日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)400材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)355材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥719税込¥7911個12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター質量(g)225材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥619税込¥6811個12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター質量(g)195材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター