絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(8)
  • 東海キャスター(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハーフェレ(1)
車輪径(Φmm)
  • 80(1)
  • 100(8)
  • 125(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(1)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
  • 102(1)
  • 126.5~133.5(1)
  • 132(4)
  • 138(1)
  • 140(1)
  • 144(1)
  • 168(1)
  • 174(1)
許容荷重(daN)
  • 19.6(1)
  • 120(6)
  • 150(2)
  • 171(1)
  • 196(1)
取付座(mm)
  • 66×66(1)
  • 90×90(4)
  • 95×95(1)
  • 102×102(1)
  • 108×108(1)
  • 120×120(1)
66×66・90×90・95×95・102×102・108×108・120×120
ストッパー
  • あり(10)
あり
車輪幅(mm)
  • 33
  • 20(27)
  • 21(34)
  • 25(86)
  • 26(15)
  • 27(42)
  • 28(14)
  • 30(16)
  • 32(146)
  • 34(31)
  • 35(54)
  • 36(17)
  • 38(107)
  • 40(115)
  • 42(56)
  • 43(16)
  • 44(29)
  • 45(47)
  • 46(18)
  • 47(12)
  • 50(59)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(5)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
金具仕上
  • ステンレス(3)
  • ユニクロメッキ(5)
  • 亜鉛メッキ(1)
ステンレス・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
80(1)
100(8)
125(2)
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(イモノ車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
7,598税込8,358
1個
23日以内出荷
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動材質(車輪)PA仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート車輪幅(mm)33金具仕上亜鉛メッキ寸法A(mm)38耐荷重(kg)200仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付 TRUSCOプレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
双輪キャスター サスペンションキャスター ストッパー付 プレート式 東海キャスター双輪キャスター サスペンションキャスター ストッパー付 プレート式東海キャスター
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)20材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)33寸法C1(mm)83取付高H(mm)126.5~133.5プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)28寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)69車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)50×50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス315S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレス315S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入仕様ストッパー付形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス313S・自在車ストッパー付(UMCナイロン車・B入) ハンマーキャスターステンレス313S・自在車ストッパー付(UMCナイロン車・B入)ハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり