絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(3)
  • 75(3)
  • 80(4)
  • 100(48)
  • 125(20)
  • 150(1)
許容荷重(daN)
  • 19.6(1)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 120(33)
  • 147(3)
  • 150(19)
  • 160(4)
  • 171(3)
  • 176.4(1)
  • 196(3)
  • 200(1)
  • 205.93(3)
  • 210(1)
  • 255(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(38)
  • ウレタン(9)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(20)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(22)
  • 車輪タイプ双輪(2)
ストッパー
  • あり(25)
  • なし(33)
取付高(mm)
  • 70(1)
  • 93(2)
  • 102(3)
  • 126.5~133.5(2)
  • 132(24)
  • 138(6)
  • 140(10)
  • 144(2)
  • 167(2)
  • 168(11)
  • 173(2)
  • 174(5)
  • 190(1)
70・93・102・126.5~133.5・132・138・140・144・167・168・173・174・190
車輪幅(mm)
  • 33
  • 16(84)
  • 20(298)
  • 21(387)
  • 25(708)
  • 26(146)
  • 27(458)
  • 28(212)
  • 30(153)
  • 32(824)
  • 34(147)
  • 35(317)
  • 36(84)
  • 38(634)
  • 40(550)
  • 42(319)
  • 43(95)
  • 44(133)
  • 45(370)
  • 46(106)
  • 50(330)
金具仕上
  • その他(2)
  • ステンレス(9)
  • ユニクロメッキ(33)
  • 三価クロム(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(50)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 東正車輛(3)
  • ハーフェレ(3)
  • 東海キャスター(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • 東北車輌(1)
  • 岡本工機(1)
ハンマーキャスター・エスコ・TRUSCO・東正車輛・ハーフェレ・東海キャスター・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・東北車輌・岡本工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
自在車(イモノ車) ハンマーキャスター自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 445G-Rハンマーキャスター(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番440G、440R
440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター440G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター
5,698税込6,268
1個
当日出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(イモノ車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
MC-E車輪 MC-EVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC-E車輪 MC-EVNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。 小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)MC-Eタイプベアリングなし
420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター420SA・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から69日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SAハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
軸長L(mm)40
440R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター440R 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル車輪(ウレタン車・ベアリング入) 東正車輛ダクタイル車輪(ウレタン車・ベアリング入)東正車輛
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
419F0Sキャスター ハンマーキャスター419F0Sキャスターハンマーキャスター
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター413F0S 方向規制キャスター(自在車S)ハンマーキャスター
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SKハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪 TRUSCOプレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンストッパーなし材質(ホイール)ウレタン
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在 TRUSCOプレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在TRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛ダクタイル鋳物キャスター東正車輛(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛ダクタイル鋳物キャスター東正車輛
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスターストッパー付 ステンレスハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付
キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスターキャスター 420YS・413YSハンマーキャスター
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター (自在金具/ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。
仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
重荷重キャスター ハード車輪 固定タイプ ハーフェレ重荷重キャスター ハード車輪 固定タイプハーフェレ
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動材質(車輪)PA仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート金具仕上亜鉛メッキ仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白ストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
7,598税込8,358
1個
23日以内出荷
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動材質(車輪)PA仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート車輪幅(mm)33金具仕上亜鉛メッキ寸法A(mm)38耐荷重(kg)200仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
AGV・牽引用キャスター(ウレタン車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)東北車輌
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定 TRUSCOプレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
80x33mm 車輪(ナイロン・黒) エスコ80x33mm 車輪(ナイロン・黒)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-80材質ナイロン6軸径(Φmm)12許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)33種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/80
50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
仕様自在ストッパー無、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-32車輪幅(mm)33耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25/70
キャスター(自在金具) エスコキャスター(自在金具)エスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。
材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ストッパー無種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
Sシリーズ固定イモノ車125mm ハンマーキャスターSシリーズ固定イモノ車125mmハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)33取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420SKR ハンマーキャスターキャスター 420SKRハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスターキャスター 420SK・413SKハンマーキャスター
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター