絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 100(7)
- 125(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(6)
- ウレタン(1)
- エラストマー(1)
- 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
- 126.5~133.5(1)
- 132(4)
- 138(1)
- 140(1)
- 168(1)
- 174(1)
許容荷重(daN)
- 19.6(1)
- 120(6)
- 147(1)
- 150(2)
取付座(mm)
- 66×66(1)
- 90×66(1)
- 90×90(4)
- 102×102(1)
- 108×108(1)
- 120×120(1)
ストッパー
- あり(8)
あり
車輪幅(mm)
- 33
- 20(29)
- 21(37)
- 25(90)
- 26(16)
- 27(44)
- 28(15)
- 30(14)
- 32(144)
- 34(24)
- 35(52)
- 36(12)
- 38(113)
- 40(102)
- 42(57)
- 43(16)
- 44(28)
- 45(49)
- 46(18)
- 47(12)
- 50(52)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- ステンレス(3)
- ユニクロメッキ(5)
ステンレス・ユニクロメッキ
車輪タイプ
単輪(4)
双輪(1)
単輪・双輪
ブランド
- ハンマーキャスター(8)
- エスコ(1)
- 東海キャスター(1)
ハンマーキャスター・エスコ・東海キャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
100(7)
125(2)

413S・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,898税込¥6,488特価1個当日出荷から30日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター (自在金具/ブレーキ付き)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌々日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
双輪キャスター サスペンションキャスター ストッパー付 プレート式
東海キャスター¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)20材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)33寸法C1(mm)83取付高H(mm)126.5~133.5プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)28寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)69車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)50×50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス315S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から10日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,098税込¥5,608特価1個当日出荷から15日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入仕様ストッパー付形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス313S・自在車ストッパー付(UMCナイロン車・B入)
ハンマーキャスター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり