絞り込み
ストレージ容量
  • 1GB
  • 2GB(6)
  • 4GB(8)
  • 8GB(16)
  • 16GB(22)
  • 32GB(36)
  • 64GB(29)
  • 128GB(15)
  • 128MB(2)
  • 256GB(7)
  • 256MB(2)
  • 512GB(2)
  • 512MB(2)
インターフェイス
  • USB2.0(1)
  • USB3.1(1)
  • USB3.2(1)
キャップタイプ
  • キャップ式(2)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • グリーンハウス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
2GB(6)
4GB(8)
8GB(16)
16GB(22)
32GB(36)
64GB(29)
128GB(15)
256GB(7)
512GB(2)
512MB(2)
USBメモリー 工業用 グリーンハウスUSBメモリー 工業用グリーンハウス
47,980税込52,778
1本
当日出荷から32日以内出荷
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリー(工業用) グリーンハウスUSBメモリー(工業用)グリーンハウス
36,980税込40,678
1個
42日以内出荷
組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載
仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC

USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります

USB-Aメモリ