絞り込み
ストレージ容量
  • 16GB(1)
  • 32GB(2)
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
インターフェイス
  • Type-C(1)
  • USB3.2(1)
  • その他(1)
キャップタイプ
  • キャップ式(2)
  • 回転式(1)
  • 色グレー
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(8)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(9)
  • 色ブラック(57)
  • 色ブルー(20)
  • 色ホワイト(44)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • トランセンド(1)
  • グリーンハウス(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(1)
  • ADAM elements(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
16GB(1)
32GB(2)
64GB(1)
128GB(1)
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 256GB キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 256GBキオクシア(KIOXIA)
4,680税込5,148
1台
欠品中
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
ウォームグレーキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB
USB3.0対応 USBメモリー トランセンドUSB3.0対応 USBメモリートランセンド(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷
最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。 一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。 サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1キャップタイプキャップ式スペースグレー寸法(mm)62×20×7.8質量(g)10読取速度(MB/s)最大420書込速度(MB/s)最大400保証期間5年対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降コネクタUSB Type-A
USB3.0メモリー キャップタイプ グリーンハウスUSB3.0メモリー キャップタイプグリーンハウス
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 ADAM elementsROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証ADAM elements
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
デュアルインターフェイス:USB-CとUSB-A 3.1 Gen1コネクタの両方に対応容量ラインナップ:64GB/128GB/256GBUSB-Cポートを備えた最新のスマートフォン、タブレット、PC、Macコンピューター用の追加ストレージスイベル式キャップの採用により、キャップの紛失を心配する必要はありませんプレミアム亜鉛合金とアルミニウムケースの融合USB-C対応のMacbook、Chromebook Pixelデバイスに対応プラグアンドプレイ対応でドライバー不要USB-A 3.1パフォーマンス64G:最大170MB/sの読み取り速度、最大40MB/sの書き込み速度128Gおよび256G:最大170MB/sの読み取り速度、最大80MB/sの書き込み速度本革ストラップ付属
用途Type-C・Type-A両対応なのでAndroid端末・PCのデータバックアップはもちろん、データの移行も可能です。インターフェイスUSB Type-A、Type-Cキャップタイプスイベル式対応機種Windows、Mac、USB-Cポートを備えたスマートフォン、タブレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×112×12質量(g)8.5保証期間3年

USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります

USB-Aメモリ