19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効面積(m2)から絞り込む
LED捕虫器Luics S LuicsLED捕虫器Luics SLuics
66,500税込73,150
1台
当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8064幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)860奥行(mm)250周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.8有効面積(m2)50誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12誘引方式紫外線LED
屋内用電撃殺虫器 SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器SURE(石崎電機製作所)
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
ピオニーLED型捕虫器 LO-201 ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-201ピオニーコーポレーション
53,900税込59,290
1台
3日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.2入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
捕虫ポール 飛散防止誘虫灯付き オザックス捕虫ポール 飛散防止誘虫灯付きオザックス
86,900税込95,590
1台
3日以内出荷
市販の捕虫器の約50倍の昆虫が捕獲できます。 虫の好む波長の蛍光灯に群がる昆虫を透明粘着フィルムに付着捕獲いたします。 昆虫の走光性+螺旋飛行習性を利用した高率捕虫器です。 遠方からの昆虫も捕獲できます。 スリッター機、製袋機、包装機など諸設備の物陰があっても捕獲効果があります。 捕獲時の飛散がありません(電撃殺虫器では周辺に飛散する)。 捕獲数が明確にみられます(社員防虫意識の高揚)。 メンテナンスが容易です(1回/1~2ヶ月)。 昆虫層同定が容易にできます。
電源(V)AC100コード長さ(m)4.6
LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED) 朝日産業LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED)朝日産業
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷
エコフレンドリーなフロアスタンド型LED捕虫器Reflex(リフレクス)のLEDタイプLEDランプの寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)ランプ交換の手間が省けます。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W→16W)。もちろん捕獲力も抜群です。ランプ交換によるごみを減らすことができ、廃棄物処理費用の削減にもつながります。アルミの素材感を活かしたボディ高品位アルマイト処理による美しい3つのカラーバリエーションから選択可能自立式フロアスタンド型なので、工事不要でどこでも設置可能両面のスリットから直接光だけでなく、反射光も出力性能の異なる2タイプの捕虫紙採用により大量捕獲
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート 2枚、転倒防止用ゲルマット 4枚幅(mm)195質量(kg)4.3シャンパンゴールド高さ(mm)814奥行(mm)157有効面積(m2)50~80誘虫ランプ捕虫器用LEDランプ LT30BL/16-MP 1灯(16W)LEDランプLT30BL/16-MP光源寿命30,000時間関連資料(6.61MB)
防蛾灯 サンビネックスライト ストレート360 サンエス防蛾灯 サンビネックスライト ストレート360サンエス
58,480税込64,328
1台
7日以内出荷
紫外線の波長を抑えた特殊な光を全周囲360度へ照射。効果が期待できる夜蛾類 オオタバコガ、アカエグリバ、ヨトウガ、アケビコノハ、ハスモンヨトウ、アワノメイガなど
用途・駐車場、駐輪場の常夜灯・住宅、倉庫の防犯対策・農園の防蛾対策・サンビネックスライト(R)の補助光長さ(mm)980XΦ39質量(g)550消費電力(W)24ケーブル長(m)5全光束(Lm)4500入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
AC100V/27W 電撃殺虫器(屋内用) エスコAC100V/27W 電撃殺虫器(屋内用)エスコ
74,500税込81,950
1台(1台)
翌日出荷
屋内専用。吊り下げ型。小型店舗、一般家庭、厨房、コンビニなどに最適。虫受けトレー(保護ガード)付き。引きひもスイッチ付き。吊り下げチェーン・ヒル釘付き。
材質本体:鋼板寸法(mm)244×225(H)質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8有効面積(m2)20~40定格二次電圧(V)2700入力電流(A)50Hz:0.44A 60Hz:0.34A短絡電流(mA)二次:50Hz:18 60Hz:15蛍光灯20W×1本(環形)高さ(m)取付:地上1.8以上入力電力(W)50Hz:27 60Hz:23
壁掛け、吊り下げ対応捕虫器 MP-8100 ハエポン捕虫器 朝日産業(捕虫器・包装機器)壁掛け、吊り下げ対応捕虫器 MP-8100 ハエポン捕虫器朝日産業(捕虫器・包装機器)
52,900税込58,190
1個
3日以内出荷
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか質量(kg)3.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20×2個
ピオニーLED型捕虫器 LO-20BG ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-20BGピオニーコーポレーション
55,900税込61,490
1台
3日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.7入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
電撃殺虫器 インセクトキール電撃殺虫器インセクトキール
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
有効面積60~100平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)9.7材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260有効面積(m2)60~100入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL15BL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)41/34(50/60Hz)
電撃殺虫器 インセクトキール電撃殺虫器インセクトキール
87,800税込96,580
1個
3日以内出荷
有効面積30~50平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)8.9材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)419×240×260有効面積(m2)30~50入力電流(A)0.58/0.44(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL10BL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)32/27(50/60Hz)
ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ フマキラーウルトラベープPRO 6.0カートリッジフマキラー
59,900税込65,890
1セット(200g×2個)
当日出荷
カートリッジ:内部の薬剤含浸体に新たな素材を採用。薬剤の保持量と蒸散効率の向上を達成しました。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除材質PET質量(g)約400寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×130適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ利用場所屋内屋外両用
ウルトラベープ PRO6.0セット フマキラーウルトラベープ PRO6.0セットフマキラー
79,900税込87,890
1セット(2kg)
当日出荷
本体構造:カートリッジをファンの左右に配置した新設計。空気の流れを最大限に生かす内部構造により蒸散量6倍を達成しました。【特許出願中】ファン:新設計ファンの採用により、より力強い風力を実現。蒸散量と拡散力が向上しました。電池式なのでコンセントの有無にかかわらず設置できます。耐水・耐雨構造なので軒先や屋外にも。煙やニオイが出ないのでお客様に不快感を与えることがありません。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除材質ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:PET、付属タッピングビス :SUS410寸法(mm)器具:幅370x高さ160x奥行195、ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:直径130×高さ130、付属タッピングビス:径4×長さ25質量(g)約2400(付属のアルカリ単一乾電池6本含む)適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ利用場所屋内屋外両用
光誘引捕虫器 ルイクス 天井吊下げタイプ SHIMADA光誘引捕虫器 ルイクス 天井吊下げタイプSHIMADA
61,900税込68,090
1台
6日以内出荷
独自開発のLED捕虫器。 吊り下げ/壁掛け。 アルミ製の軽量タイプ。 アルミ素材で目立たない。 厨房や工場などにスタンダードな吊り下げ/壁掛け両用タイプ。
付属品本体・専用UV-LEDロング・吊り下げ用チェーン2本・粘着シート(LIMEX)1枚・ACアダプター(コード長1.8m)質量(kg)1.3シルバー(アルミ)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間~適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ等/一例)アズワン品番64-8591-99適合ランプ専用UV-LEDロング本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×132×74
防虫対策製品  ルーチ・虫とら ハク Luci(ルーチ)防虫対策製品 ルーチ・虫とら ハクLuci(ルーチ)
55,900税込61,490
1台
3日以内出荷
インテリアにマッチする昼白色の間接照明を組み込んだ捕虫器 A4サイズくらいの大きさ、シート交換がしやすい構造、捕獲した虫が見えにくい構造、カスタマイズ可能です。
用途接客エリアで使えるインテリア用捕虫器消費電力(W)4.2付属品ACアダプター、捕虫シート質量(g)本体1200アダプター165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×209×162
捕虫器用BL-GUARDランプ20W ピオニーコーポレーション捕虫器用BL-GUARDランプ20Wピオニーコーポレーション
84,980税込93,478
1セット(25本)
翌々日出荷
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減トラスコ品番495-6257適合本体F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B質量(g)126電源(V)単相100管径(Φmm)32.5管長(mm)580点灯方式グロースターター方式
ムシポンカートリッジ 20枚入り 剥離式 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポンカートリッジ 20枚入り 剥離式朝日産業(捕虫器・包装機器)
89,900税込98,890
1セット(20個)
翌々日出荷
全て紙製のため、環境にやさしい捕虫テープとなります。 のりの液だれがない特殊な粘着剤を使用しています。
用途印刷工場、塗装工場に、薬品工場、化学工場に、食品工場、飲料メーカーに、スーパー、外食産業にトラスコ品番125-9682適合機種MPS-2000、MPS-2000DXA材質質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
BL-GUARDランプ ピオニーコーポレーションBL-GUARDランプピオニーコーポレーション
69,980税込76,978
1箱(25本×1本)
翌日出荷
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に。ランプ飛散のリスク低減をお考えの方に。仕様【捕虫方法】誘虫ランプトラスコ品番126-8288電源(V)100
電撃殺虫器 屋内用 SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋内用SURE(石崎電機製作所)
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。
用途印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。有効面積(m2)20~50消費電力(W)30トラスコ品番455-7441質量(kg)5電源(V)100誘虫ランプFCL20BL、20W(1灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×244×223RoHS指令(10物質対応)対応

捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器本体