AC100V/27W 電撃殺虫器(屋内用)
屋内専用。吊り下げ型。小型店舗、一般家庭、厨房、コンビニなどに最適。虫受けトレー(保護ガード)付き。引きひもスイッチ付き。吊り下げチェーン・ヒル釘付き。
- 材質
- 本体:鋼板
- 寸法(mm)
- 244×225(H)
- 質量(kg)
- 5
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- コード長さ(m)
- 電源:約1.8
- 有効面積(m2)
- 20~40
- 定格二次電圧(V)
- 2700
- 入力電流(A)
- 50Hz:0.44A 60Hz:0.34A
- 短絡電流(mA)
- 二次:50Hz:18 60Hz:15
- 蛍光灯
- 20W×1本(環形)
- 高さ(m)
- 取付:地上1.8以上
- 入力電力(W)
- 50Hz:27 60Hz:23
- 内容量
- 1台(1台)
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ


























