4ページ目: 捕虫器・電撃殺虫器本体
「有効面積(m2)」から絞り込む
暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)15~30
光源寿命20000時間
誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯
色ウォルナット
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120
付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です
アズワン品番64-5226-68
1個
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)50~80
光源寿命5000時間
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚
直径(Φmm)200(スタンド部)
グッドデザイン賞を受賞したデザイナーズ捕虫器 LEDになり誘虫効果はそのままで今までの5倍長持ち
羽虫、蠅の捕虫
用途カフェ、ヘアサロン、ベーカリー、キッチン、玄関、リビング、ホテル、ペットショップ、幼稚園/保育園、病院
有効面積(m2)~50
点灯方式LED
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)189×189×266
質量(kg)1.0
ランプ誘虫:LDT3BL・1灯(3.2W)
付属品捕虫紙S-7(2個)ほか
消費電力(W)3.2
寿命20000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,900
税込¥37,290
3日以内出荷
縦置・横置に対応したluics Pは、什器の隙間などにビルトインできる薄型タイプでさびにくいステンレス製の業務用捕虫器です。
ムシの侵入の多いドア付近や食器什器周辺などの重点的な対策には、粘着面積の広い姉妹品の床置大型タイプPWがおすすめです。
捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。
粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。
ムシをしっかり捕獲し、逃しません。
薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。
用途コンビニ、イートインスペース、什器の隙間
消費電力(W)7.5
色シルバー
材質ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)341×46×200
質量(kg)約1.7
電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
適合ランプ専用UV-LEDショート
ランプ寿命約15000時間
セット内容本体/専用UV-LEDショート/専用粘着シート×1枚/USBケーブル(1m)/USB電源アダプタ/樹脂脚×4個
取扱説明書(7.1MB)
1セット
¥42,900
税込¥47,190
5日以内出荷
有効面積100~200平米
仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)11.5
材質(本体)鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260
有効面積(m2)100~200
入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz)
使用場所屋内専用
使用ランプFL30SBL(2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
2次電圧(V)3500
取付け高さ(cm)地上180以上
二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)
入力電力(W)72/61(50/60Hz)
1個
¥113,980
税込¥125,378
3日以内出荷
有効面積60~100平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫
仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)9.7
材質(本体)鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260
有効面積(m2)60~100
入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz)
使用場所屋内専用
使用ランプFL15BL(2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
2次電圧(V)3500
取付け高さ(cm)地上180以上
二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)
入力電力(W)41/34(50/60Hz)
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
有効面積30~50平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫
仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)8.9
材質(本体)鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)419×240×260
有効面積(m2)30~50
入力電流(A)0.58/0.44(50/60Hz)
使用場所屋内専用
使用ランプFL10BL(2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
2次電圧(V)3500
取付け高さ(cm)地上180以上
二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)
入力電力(W)32/27(50/60Hz)
1個
¥87,800
税込¥96,580
3日以内出荷
本体構造:カートリッジをファンの左右に配置した新設計。空気の流れを最大限に生かす内部構造により蒸散量6倍を達成しました。【特許出願中】。ファン:新設計ファンの採用により、より力強い風力を実現。蒸散量と拡散力が向上しました。電池式なのでコンセントの有無にかかわらず設置できます。耐水・耐雨構造なので軒先や屋外にも。煙やニオイが出ないのでお客様に不快感を与えることがありません。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除
材質ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:PET、付属タッピングビス :SUS410
寸法(mm)器具:幅370x高さ160x奥行195、ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:直径130×高さ130、付属タッピングビス:径4×長さ25
質量(g)約2400(付属のアルカリ単一乾電池6本含む)
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ
利用場所屋内屋外両用
1セット(2kg)
¥79,900
税込¥87,890
当日出荷
独自開発のLED捕虫器。
吊り下げ/壁掛け。
アルミ製の軽量タイプ。
アルミ素材で目立たない。
厨房や工場などにスタンダードな吊り下げ/壁掛け両用タイプ。
付属品本体・専用UV-LEDロング・吊り下げ用チェーン2本・粘着シート(LIMEX)1枚・ACアダプター(コード長1.8m)
質量(kg)1.3
色シルバー(アルミ)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)12
交換目安ランプ:15000時間~
適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ等/一例)
アズワン品番64-8591-99
適合ランプ専用UV-LEDロング
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×132×74
1台
¥44,900
税込¥49,390
6日以内出荷
1個(12枚)
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。
仕様捕虫方法:粘着シート
トラスコ品番160-8064
幅(mm)235
質量(kg)5.7
高さ(mm)860
奥行(mm)250
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100V
消費電力(W)12
交換目安ランプ:15000時間
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)50
誘虫ランプ専用LED
捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12
誘引方式紫外線LED
1台
¥65,900
税込¥72,490
当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。アームを自由に動かせるフレキシブルタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。
仕様捕虫方法:粘着シート
トラスコ品番160-8059
材質ABS樹脂
幅(mm)160
質量(kg)0.8
高さ(mm)500
奥行(mm)155
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100V
消費電力(W)12
交換目安ランプ:15000時間
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)50
誘虫ランプ専用LED
捕虫紙適合:LC-F-LMX12、LC-F-YLW12
誘引方式紫外線LED
1台
¥39,900
税込¥43,890
6日以内出荷
アザミウマ(スリップス)類は、微小害虫で見つけにくく、作物に被害がでてから発生に気づくケースが多くあります。
活性式アザミウマ予察捕虫器「CAZ-110」は、色(粘着シート)にプラスして匂い(アザミン)でアザミウマを引き寄せることで、早期に害虫の発生状況が把握できます。
アザミウマが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。
食品由来の原料を使用した「アザミン」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、アザミウマを引き寄せ易くします。
また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができます。
粘着シートは黄色と青色があり、それぞれ捕獲しやすいアザミウマの種類がありますので、各色1枚ずつの組合せで取付けることで、幅広いアザミウマの予察が可能です。
アザミウマの種類が特定されている場合は、黄色2枚や青色2枚などお好みの組合せでご使用いただけます。
匂い(アザミン)と色(捕虫シート)のダブル効果で、アザミウマの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・
付属品黄色・青色の粘着シート×各10枚
質量(g)100(本体のみ)
全幅W×全高(mm)Φ170×155
設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安
設置形態吊り下げ型
1箱(10セット)
¥21,900
税込¥24,090
10日以内出荷
まわる薬剤カートリッジで遠心力と攪拌気流のW効果。効きめが効率よく広がります。
用途蚊成虫の駆除又は忌避
仕様カートリッジ1本付、電池式
電池単3電池×6本(付属)
有効期間120日(960時間) (1日8時間使用の場合です。)
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。
用途厨房、食品工場、化学工場など
有効面積(m2)30~50
仕様(捕虫ランプ)FL20SBL
質量(kg)3.4
電源100V 50/60Hz
捕虫紙S-20/2個
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。
用途厨房、食品工場、化学工場など
有効面積(m2)30~50
仕様(捕虫ランプ)FL20SBL
付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか
質量(kg)3
電源100V 50/60Hz
捕虫紙S-20/2個
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
1台
¥39,900
税込¥43,890
8日以内出荷
反射板の採用により捕獲性アップ
材質ABS樹脂
質量(kg)2.3
電源(V)単相100
外寸(mm)410×165×H315
電源コード(m)2
誘虫ランプTL-E22W(20W)
捕虫紙2個使用
アズワン品番64-3542-56
EBM品番7843700
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
インテリアにマッチする昼白色の間接照明を組み込んだ捕虫器
A4サイズくらいの大きさ、シート交換がしやすい構造、捕獲した虫が見えにくい構造、カスタマイズ可能です。
用途接客エリアで使えるインテリア用捕虫器
消費電力(W)4.2
付属品ACアダプター、捕虫シート
質量(g)本体1200アダプター165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×209×162
1台
¥55,900
税込¥61,490
3日以内出荷
20Wを2灯使用することで誘虫力が更にアップ、大量捕獲型7000シリーズ。
片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)60~90
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6722
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・2灯(18W×2)
捕虫紙S-201個
アズワン品番64-3542-53
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
片面誘引型・片面目隠し(縦・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6712
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)片面型で誘虫灯の光が背面に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししているためいつも清潔に見える目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番826-6709
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,900
税込¥38,390
当日出荷
片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6711
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、フロアのどこでも設置が可能です。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番826-6710
質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,900
税込¥38,390
当日出荷
カバーが外せてメンテナンスが簡単です。定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
用途店舗・食品加工工場・病院など。店舗、食品加工工場、病院など。
トラスコ品番836-0050
セット内容取付ビス2本、捕虫シート(IC-10A) 2枚
材質捕虫器:ABS樹脂
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ9 1014
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
1箱(10枚×30ケース)
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果)
片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)3.1
タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
8日以内出荷
DXAの片面目隠しに対し、両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、設置場所を選ばない何処でもタイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約2.05
タイプ両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
裏面は完全遮蔽されており、ランプの光が外に漏れず窓際などに余計な虫を誘わない親切設計タイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約1.95
タイプ片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
表面から捕虫紙に付着した虫が見えず、表面は完全に遮蔽されているタイプです
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約2.1
タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。
有効面積(m2)60~100
使用電力(W)41/34(50/60Hz)
仕様アースねじ付
エスコ品番EA864AB-7A
寸法(mm)525×240×260
質量(kg)9.7
電源AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)3500
蛍光灯15W×2本(直管)
1個
¥105,000
税込¥115,500
翌日出荷
用途スーパー、コンビニ等に。
有効面積(m2)200~300
使用電力(W)55/45(50/60Hz)
仕様アースねじ付、防爆構造
エスコ品番EA864AB-5A
寸法(mm)800×320×360
質量(kg)15.5
電源AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)
蛍光灯20W×2本(直管)
1個
¥169,500
税込¥186,450
翌日出荷
飛来した虫を前面でキャッチ!近紫外線透過フィルムを採用し、前面に捕虫フィルムの取付が可能です。
捕り逃しは許さない、ダイレクトキャッチ!誘虫灯前面180度に捕虫フィルムの取付が可能。従来の背面設置タイプより捕虫率が大幅にアップ!もう捕り逃がししません。
蜂、ハエ等の大型虫も捕れます。
粘着剤付フィルムの透過率が落ちないので誘虫率アップ!
軽量スリムな縦型フォルム!捕虫器本体にベーク材を採用したことにより、軽量化を実現。さらに、スリムな縦型フォルム。小さい虫の飛翔分布率は0~2mの高さに全体の85%が付着しています。機能性とデザイン性を両立しました。
フィルム交換が可能!本体のガイドピンにセットし、側面をクリップで留めるだけ。誰でも簡単に交換ができます。
捕虫面積の広い特殊フィルム
環境に優しい特殊粘着剤を採用
食品衛生法適合素材を使用。
転倒防止用ワイヤー(アンカープレート付)
用途【各種工場】食品工場・医療品工場・製紙工場・プラスティック工場・印刷工場・フィルム工場・塗装工場・物流倉庫など(例:出入り口部端部)
消費電力(W)40
仕様誘虫灯/40形1本
質量(kg)約5.7
範囲(誘虫)5m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1470
電源コード(m)1.7
寿命誘虫灯/約5000時間(24時間点灯で約7ヶ月)、安定器/40000時間
フィルムサイズ(W×H)(mm)(捕虫)400×1350
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減
トラスコ品番495-6257
適合本体F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B
質量(g)126
電源(V)単相100
管径(Φmm)32.5
管長(mm)580
点灯方式グロースターター方式
1セット(25本)
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6721
種別壁付型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.6
タイプ片面誘引型・目隠しなし
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり設置場所を選びません。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6720
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.7
タイプ両面誘引型・両面目隠し
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見えます。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6719
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.5
タイプ片面誘引型・目隠しあり
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
裏面が完全に遮蔽されているのでランプの光が外に漏れず、窓際などに余計な虫を寄せ付けません。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6718
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.3
タイプ片面誘引型・目隠しなし
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。