絞り込み
有効面積(m2)
- 200
- 20(3)
- 25(2)
- 30(5)
- 40(1)
- 50(28)
- 50~100(1)
- 60(4)
- 80(8)
- 80~120(1)
- 90(8)
- 100(3)
- 100~150(1)
- 120(1)
- 130(2)
- 150(1)
- 300(3)
- 400(1)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- インセクトキール(1)
消費電力(W)
- 70(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「有効面積(m2)」から絞り込む
20(3)
30(5)
50(28)
60(4)
80(8)
90(8)
100(3)
130(2)
200
300(3)

電撃殺虫器
インセクトキール¥123,980税込¥136,3781個3日以内出荷有効面積100~200平米仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)11.5材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260有効面積(m2)100~200入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL30SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)72/61(50/60Hz)
屋内用電撃殺虫器
SURE(石崎電機製作所)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品