絞り込み
有効面積(m2)
- 50(1)
- 80(1)
- 80~120(1)
- 130(1)
ブランド
- ハタヤリミテッド(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- 朝日産業(1)
消費電力(W)
- 16
- 4(2)
- 5(3)
- 6(6)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 10(5)
- 11(3)
- 12(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 20(8)
- 22(1)
- 23(2)
- 24(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 29(1)
- 30(6)
- 40(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
「有効面積(m2)」から絞り込む
50(1)
80(1)
80~120(1)
130(1)

業務用電撃!蚊チッと
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!用途各種工場や開放された作業場に。仕様参考有効範囲(m2):約80付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ
朝日産業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。用途捕虫に。仕様片面放射付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品