絞り込み
有効面積(m2)
- 300
- 20(3)
- 25(2)
- 30(5)
- 40(1)
- 50(28)
- 50~100(1)
- 60(4)
- 80(8)
- 80~120(1)
- 90(8)
- 100(3)
- 100~150(1)
- 120(1)
- 130(2)
- 150(1)
- 200(2)
- 400(1)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- インセクトキール(1)
- エスコ(1)
消費電力(W)
- 55(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「有効面積(m2)」から絞り込む
20(3)
30(5)
50(28)
60(4)
80(8)
90(8)
100(3)
130(2)
200(2)
300

電撃殺虫器
インセクトキール¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から3日以内出荷有効面積200~300平米用途コンビニ・スーパー・厨房など仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)13.1材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360有効面積(m2)200~300入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz)使用場所屋外軒下用使用ランプFL20SBL(2本)2次電圧(V)4000取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz)入力電力(W)55/45(50/60Hz)
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)
エスコ¥169,500税込¥186,4501個翌日出荷用途スーパー、コンビニ等に。仕様アースねじ付、防爆構造エスコ品番EA864AB-5A寸法(mm)800×320×360質量(kg)15.5電源AC100V(50/60Hz)有効面積(m2)200~300使用電力(W)55/45(50/60Hz)定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)蛍光灯20W×2本(直管)
電撃殺虫器
SURE(石崎電機製作所)¥169,800税込¥186,7801台13日以内出荷付属品吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済)トラスコ品番455-7450質量(kg)15.5電源(V)単相100コード長さ(m)1.8安全装置二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)有効面積(m2)150~300誘虫ランプFL20SBL、20W(2灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×320×360定格消費電力AC100V-50W 50/60Hz電流(mA)16設置方法チェーン吊下げ ※床上1.8m以上定格二次電圧(V)7000RoHS指令(10物質対応)対応
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品