絞り込み
有効面積(m2)
- 30(1)
- 50~100(1)
ブランド
- HS2(2)
- プリンス電機(1)
- 朝日産業(1)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
消費電力(W)
- 6
- 4(2)
- 5(3)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 10(5)
- 11(3)
- 12(3)
- 15(2)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(8)
- 22(1)
- 23(2)
- 24(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 29(1)
- 30(6)
- 40(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「有効面積(m2)」から絞り込む
30(1)
50~100(1)

BLランプ
プリンス電機¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ
朝日産業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16
マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ
HS2¥14,380税込¥15,8181個5日以内出荷農業用LED光式捕虫器Glowwormアグリの専用LEDです。消費電力(W)6入力AC100V (50Hz/60Hz)LED【捕虫用LED】WP-AG-LE LT20BL
マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ
HS2¥34,780税込¥38,2581台4日以内出荷本体背面に取付られたマグネットで、金属部なら何処でも取付可能。捕虫器同士を専用延長コードで連結出来るので、電源一箇所で使用可能です。20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。捕虫には、専用捕虫紙を用いるので、無音、無臭の商品です。製造工場、倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場など、ささまざまな場所に使用できます。ユスリカ、ハエ、トビケラ、メイガ、カメムシ等の飛翔虫に効果的です。用途捕虫器付属品捕虫用粘着紙3枚、電源コード3.5m1本仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)1.1色【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)PET樹脂(一部ABS樹脂)、フェライト磁石消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】145×600定格寿命(時間)17000入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)50~100LED【捕虫用LED】WP-AG-LE LT20BL本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×145×75
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品