絞り込み
ブランド
- macros(マクロス)
- TAIGASHOJI(大河商事)(11)
- アルファックス(8)
- GESKE(7)
- NIPLUX(5)
- ニーズ(4)
- TILLET(4)
- ピーナッツクラブ(3)
- カトレ(3)
- ツインバード(2)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(2)
- コジット(2)
- カロスビューティ(2)
- オムニ[家電](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベス工業(1)
- PAO(1)
- トーホー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,271税込¥2,4981個3日以内出荷2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A)アズワン品番65-1332-68
ウルモア 美顔器
macros(マクロス)¥2,745税込¥3,0201個3日以内出荷ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分アズワン品番65-1332-93
ハンディアップローラー リナージュ
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷全身に使える、転がすだけの簡単ボディエステ。ダブル3Dローラーでお肉をつまみ上げ、フェイス・ボディラインにアプローチ。軽くて持ちやすい軽量デザイン。テレビを見ながら、気になるところを手軽にケアできます。材質ABS,鉄、PC質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×155
Noelus ノエルズ スキンチェッカー
macros(マクロス)¥1,980税込¥2,1781個5日以内出荷お肌の状態を知って正しくスキンケア、もっと理想の美肌に。わかりやすい表示で簡単チェック。お肌に数秒あてるだけの簡単測定。持ちやすいコンパクトサイズ。材質ABS、PC、PMMA質量(g)約30使用温度範囲(℃)約10~40電源リチウムコイン電池 CR2032型×1個(別売)測定方式BIA(生体電気インビ―ダンス法)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×125保管温度範囲(℃)約-20~60
ビューティーフェイスケアクリーナー
macros(マクロス)¥1,180税込¥1,2981個5日以内出荷毎日ケアして輝く美肌に。手洗いでは落としきれない毛穴の汚れをしっかり落とす。部位や用途ごとに使い分ける5種のヘッドを付属。お肌の状態や使用する用途に合わせて回転速度を2段階に変えられます。材質ABS、ステンレス鉄、シリコン、PBT質量(g)約75電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)回転数約320回/分 ※無負荷時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×135
ラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー 防水
macros(マクロス)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能材質ABS、シリコン、PC質量(g)約315電源USB充電式(5V 1A)最大回転数(min-1[r.p.m])約110保護等級IPX7バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)約2.5(満充電)バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9