曜日別特売

REFINE EYE

REFINE EYE - NIPLUXREFINE EYE - NIPLUXREFINE EYE - NIPLUXREFINE EYE - NIPLUXREFINE EYE - NIPLUXREFINE EYE - NIPLUXREFINE EYE - NIPLUXREFINE EYE - NIPLUX

年齢を重ねても自信のある目元に。
普段あまり動かすことがない筋肉のトレーニングが可能です。
振動と温熱により負担をかけずに優しく素肌ケアができます。
独自波形EMS DBNテクノロジー。
高出力光LED(赤・青・紫)搭載。
高速振動×急速温熱。
360°回転ヘッドで広範囲をケア。
サッと使えて便利な充電台付き。

セット内容
本体×1、充電台×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1
材質
本体:亜鉛合金、PC、シリコーン
質量(g)
本体:約52/充電台約81
消費電力(W)
約2.5(充電時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×56×167(充電台を含む)
バッテリー容量(mAh)
300
定格電源
DC5V2A
防水仕様
IPX4(本体回転ヘッドのみ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02600566NP-RF24BK
オープン
¥16,182
¥17,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする