絞り込み
ブランド
- TAIGASHOJI(大河商事)
- アルファックス(8)
- GESKE(7)
- macros(マクロス)(6)
- NIPLUX(5)
- ニーズ(4)
- TILLET(4)
- ピーナッツクラブ(3)
- カトレ(3)
- ツインバード(2)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(2)
- コジット(2)
- カロスビューティ(2)
- オムニ[家電](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベス工業(1)
- PAO(1)
- トーホー(1)
- ブランドをもっと見る

スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載)
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷頭皮をぎゅっと掴んで、やさしく解きほぐす” 開閉構造”。LED 光ケアとあわせて美しい髪のための頭皮環境を整えます。1. 最大165 回/ 1min の開閉動作。2.72 本の極細ブラシ(0.2mm)。3. 美容液タンク& 3 色LED 搭載。6 つの噴射口から美容液を微量噴出しながらケアが可能。赤/青/ MIX のLED で時間帯に合わせたスカルプケアを選べます。頭皮にやさしく密着する極細ブラシで、摩擦を抑えたスムーズなブラッシングが可能。本体上部から美容液を注入し、開閉動作と連動して頭皮へ均一にアプローチ。セット内容本体×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、保護キャップ×1材質ABS樹脂/ブラシ部:シリコン/金属ボール部:ステンレス色ガンメタル質量(g)約281消費電力(W)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×52×210入力DC5V/1A(USB)連続使用時間(時間)約4(モードにより変動)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/1500mAh使用推奨温度範囲(℃)15~35充電時間(時間)約2
beapro17 ビープロ プレミアムビート
TAIGASHOJI(大河商事)¥12,790税込¥14,0691台3日以内出荷3種のアタッチメントで心地よさを自分好みにカスタマイズ。 ラウンドボール型 / パンプクッション型 / ダブルウォーク アタッチメントは片手で軽く引っ張るだけで簡単に抜けます。 装着する時も軽く押し込むだけでOK。 汚れたらアタッチメント部分は外して水洗い可能です。セット内容本体×1、アタッチメント×各1(3種)、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS / 合金色マットブラック消費電力(W)約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×45×98本体質量(g)約 261(ラウンドボール型アタッチメントを装着した時)入力DC 5V / 1A (USB Type-C)電源自動OFF連続 約15分連続使用時間(分)約40 (使用環境/使用モードにより異なる)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V / 660mAh充電時間(時間)約 1.5バッテリー容量(mAh)660
beapro16 ビープロ うるハリフト 本格派コンパクト美顔器
TAIGASHOJI(大河商事)¥8,790税込¥9,6691台翌々日出荷洗顔用シリコンブラシ(脱着式)/EMS/RF(ラジオ波)/LED(赤)/高速タッピング(振動) 『潤いとハリ感』をキーワードに開発をしたコンパクト美顔器。 手のひらに収まるデザインは、まるで自分の手でケアをしているような一体感。 顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』 洗顔用シリコンブラシ(脱着式):専用シリコンブラシで汚れを吸着しながらクリア肌。 RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで EMS電流:内側から筋肉を動かし鍛える。 LED照射:ハリ・つや、見た目の印象アップ。 高速タッピング(振動):ゆるめて、和んで、爽快感。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 球面型の優しくフィットする特殊なアーチ型ヘッドで、隅々までケアセット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、ベース×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS消費電力(W)約9.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約82×61×59本体質量(g)約102入力DC5V/1A(Type-C)連続使用時間(時間)約1(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1100mAh保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1100防滴構造IPX5
beapro14 ビープロ スカルプαブラシ ブラシ型頭皮ケア
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,490税込¥8,2391台翌々日出荷頭皮ケアのために作られた特殊形状の美容器はコレです! 顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』 RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで EMS電流:内から筋肉を動かし鍛える。 LED照射...ハリ・つや、見た目の印象アップ。 高速タッピング(振動)...ゆるめて、爽快感。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型ブラシ構造で、隅々までケアセット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS消費電力(W)約4.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×130×30本体質量(g)約130入力DC5V/1A(Type-C)連続使用時間(時間)約6(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1000mAh保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1000
beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器
TAIGASHOJI(大河商事)¥8,490税込¥9,3391台翌々日出荷まさに電動カッサともいえる機能性。従来のカッサプレート同様に「流す」「押す」「ほぐす」が可能。 シリコン製のブラシを使用した洗顔から高速タッピング(振動)、温感ケアやEMS(微弱電流)までの機能を1台に集約! 洗顔ケア(シリコンブラシを使った振動洗顔) 高速タッピング 温感ケア 温感タッピング(温感導入) EMS(微弱電流ケア) オートオフ機能で安心安全(約10分) 顔の凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型(T字型)プレートの構造 コンパクトサイズ、重さは131g 充電式コードレスで自宅外への持ち出しもラクラク。 横幅約70ミリの幅広プレートにT字+3D立体構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、台座ベース×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・クロムメッキ・シリコン消費電力(W)約3.7本体質量(g)約131入力DC5V/0.5A連続使用時間(分)約60(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh保証期間1年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×7.3×8.2充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)650
beapro11 ビープロ 目元アイケア美顔器 振動高速パッティング&温熱ケア
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,390税込¥5,9291台翌々日出荷一台三役。デリケートな目元や口元、フェイスの細部専用。 高速パッティング(振動) 温熱ケア 高速パッティング(振動)+温熱ケアのダブル機能 オートオフ機能で安心安全(約10分) ホーンヘッドでプッシュケア 気になるデリケートなフェイスポイントにはコレです。 しっかりフェイスケアをするのが一番良いことは、誰もが知っているけど、毎日のケアは、もっと手軽で身近なアイテムはいかがですか? フェイスケアをしてぐったりなんて、本末転倒。手軽にできることは時短で持続性もあり、お肌にも良いこと間違いなし。 忙しい、OLや学生、子育て中のママ、家事に追われる主婦などにお勧めさせていただきます。 乾燥しがちな目元や、こわばりがちな肌の薄い箇所が集中するフェイス細部に最適な1台です。 高速パッティング(振動)や温熱機能が、今ある美容液や化粧水の役割をさらにサポート。 小さなハンディータイプ、軽量約41gなので、洗面所においても邪魔にならず、ポーチにもサッと収まってくれます。 身近な場所に置いて、すぐに使える理想的な美顔器です。セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・鉄消費電力(W)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約123×43×20本体質量(g)約41入力DC5V/0.5A連続使用時間(分)約50(モードにより前後します)使用電池3.7V/250mAh保証期間1年充電時間(時間)約1.5
beapro10 ビープロ 薬剤塗布ロールオン式ブラシ/ 電動タッピング(振動)/ LEDケア ~ 電動浸透スカルプケア(頭皮ケア)
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,190税込¥7,9091台翌々日出荷一台三役。手軽に毎日浸透スカルプ。最大6400回/分のタッピングで心地よい刺激。 極細ロールオン機能搭載。手を汚さず、クシを通すだけで薬剤塗布。 電動式、高速タッピング(振動)で心地よい刺激&薬剤浸透をサポート。 赤色LED(最大650nm)で頭皮をトリートメント。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 充電式コードレス仕様でストレスフリー 毎日コツコツ手軽にできるスカルプケア商品。 時短スカルプにも最適。 3つのシンプルケアがこれ1台でOK。セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・EVA・アクリル・ステンレス消費電力(W)約0.93寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約114×60×48本体質量(g)約123入力DC5V/0.27A連続使用時間(分)約70(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/280mAh保証期間1年充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)280
beapro08 ビープロ 多機能美顔器
TAIGASHOJI(大河商事)¥41,900税込¥46,0901台翌々日出荷1コース3分『ベタつき』『カサつき』男の2大悩みを肌深層からOFFする男性用美顔 イオンクレンジング(イオン導出)・イオン導入・マイクロカレント・EMS・RF温感(ラジオ波)・光ケア・冷却ケア これらの機能がこれ1台でOK。手では落とせない汚れや補えない潤いを、ミクロレベルでお手伝い。 業務用としても利用されている機能を搭載、サロンやエステでの使用を想定しているハイスペックデザイン機器です。 メンズ使用を想定したデザインで女性用商品に比べ、ヘッドを大きく設計。 オーバル型を採用し、縦方向にはスイスイと、横方向には幅広にがっつりと、筋肉質な男性の肌にグイグイ攻めていきます! 従来の商品より長いストロークで、ボディーの局部にもしっかり当たります。 シンプルなボタン操作。コンセントから充電でき、使用する時はコードレス。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。セット内容本体×1、コットンストッパー×1、充電スタンド、充電専用ケーブル×1、コットン、取扱説明書・保証書×1材質ABS・亜鉛合金消費電力(W)約15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×75×31本体質量(g)約263入力DC9V/1.0A連続使用時間(分)約40(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 7.4V 720mAh保証期間1年使用環境温度(℃)15~30充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)720
Beapro06 ビープロ EMS美顔器
TAIGASHOJI(大河商事)¥16,900税込¥18,5901台翌々日出荷Beapro(ビープロ)06は忙しい方でも自宅でケアできる本格エステ感覚のEMS美顔器。 お肌の悩みを4つの機能でサポート。 <EMS(低周波)>EMS電流が微弱な刺激で筋肉運動をサポートすることによって、引きしめてハリを保ちます。 <RF温熱>微弱電流による分子の摩擦熱を利用したRF温熱(ラジオ波)によって、じんわりとお肌を温めることで柔軟性を保ちます。※低いレベルで使用している時や、美容液などが冷たいときは温かさを感じにくいことがございます。 <エレクトロポレーション>電気穿孔法とも言われ、エステのメニューにも加わっている技術。特殊な電気の力で極微小な隙間をあけお手持ちの美容液の導入をお肌の深部※角質層までサポートします。 ※本製品のポレーションとしての機能は家庭用です。医療・業務用のものとは異なります。 <LED光エステモード>ピンク・ピンクフラッシュ・赤色・イエロー・青色・マルチカラーの全6パターンのLEDを照射することでお肌の悩みをサポートします。 USB充電式(コンセントアダプタ付属)で持ち歩けるハンディタイプの美顔器。 4つの電極でお顔の細かなパーツから全体までサポート。 持ちやすいデザイン設計。 2つのボタンで難しい設定も不要で簡単操作。用途<こんなお悩みありませんか?>年齢肌や紫外線のダメージでお肌に潤いを感じない。基礎化粧品をいろいろ試しても効果を感じられない。毎日仕事や家事に追われてエステに行けない。乾燥などのお肌の不調で化粧のノリが悪い。セット内容本体×1、本体充電スタンド×1、充電スタンド専用USBコード×1、USBコード用ACアダプタ×1、取扱説明書兼保証書×1材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ消費電力(W)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約150×43×38本体質量(g)約71入力DV5V連続使用時間(時間)約1-2使用電池リチウムイオンバッテリー520mAh充電時間(時間)約2-3(フル充電)バッテリー容量(mAh)520
Beapro04 ビープロ マイクロカレント 3D 美顔ローラー
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,590税込¥6,1491台翌々日出荷凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す そんなあなたにBeapro(ビープロ)04でリガメントフェイシャルがオススメ リガメントは顔の表情筋・脂肪・皮膚を支えています。このリガメントが弱まると、骨と表情筋の接合が弱まり、重力に引っ張られたお顔が深刻になります。『ビープロ3D美顔ローラー』でリガメントをほぐし、強化することでお肌のハリ艶ケアをしましょう。 マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。 コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。 しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。 お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。 Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。・防水仕様でお風呂でもOK <マイクロカレントとは?>人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴセット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約98×55×30本体質量(g)約122
Beapro03 ビープロ マイクロカレント 3D 極小美顔ローラー
TAIGASHOJI(大河商事)¥10,900税込¥11,9901台翌々日出荷凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す 極小美顔ローラーで深く、程よくケアをする事で、プロのエステティシャンの『手技』に近い動きを再現。細部まで計算された極小ローラーの形状は、細かな凹凸にもグイグイ入っていきます。 ハリのあるいききとした顔印象へ導き、美肌をサポート。毎日のスキンケア、リラックスタイムを使ってハリ艶ケアはいかがですか?フトBOX入りでプレゼントにも最適! マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。 コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。 しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。 お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。 Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。 深層部をケアしたい時に便利なフレキシブル構造。圧力をかけるとローラーが開き、ググッと入り込みます。・防水仕様でお風呂でもOK <マイクロカレントとは?> 人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴセット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約152×47×21本体質量(g)約75