絞り込み
ブランド
- FASCINATEBEAUTY
- TAIGASHOJI(大河商事)(11)
- アルファックス(8)
- オムニ[家電](8)
- GESKE(7)
- macros(マクロス)(6)
- NIPLUX(5)
- ニーズ(4)
- ナガオカトレーディング(4)
- TILLET(4)
- ピーナッツクラブ(3)
- カロスビューティ(3)
- カトレ(3)
- ツインバード(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(2)
- CML(2)
- ベス工業(2)
- コジット(2)
- ブランドをもっと見る

美顔ローラー 東洋美容マッサージャー グアシャ 表情筋リフトアップ スキンケア
FASCINATEBEAUTY¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷美容ローラーと、プロ用漢方マッサージ器具の「グアシャ」を組み合わせた美容マッサージャーです。360度回転するローラーでリアルなマッサージの感覚を再現し、思いのままに体の全部位に均一にマッサージができます。市場既出の漢方美容器具「カッサ」のさらにプロ仕様な「グアシャ」を模した形状となっており、この複雑な形状が、よりよいマッサージ感覚を提供します。本製品の先端の枝分かれしている部分を目元に当てると、より快適なマッサージを体感できます。エステティシャンによるマッサージの補助器具としてプロの美容マッサージとしても十分活用できます。フェイシャル・目元ケア・ウエスト・太もも・二の腕・デコルテなどに。用途・フェイシャル、目元ケア、ウエスト、太もも、二の腕、デコルテなどに。質量(g)160寸法(cm)14.7×3.7×1.8
ポータブル電動美容ローラー 温熱 振動 光エステ 赤青LED リフトアップ ハリ
FASCINATEBEAUTY¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷「エレガントな蝶々」をモチーフにした手のひらサイズの蝶々型オリジナルデザインです。6つのモードで振動(バイブレーション)、2色の光エステ、温熱機能が楽しめます。本製品は手のひらサイズ、約60gと超軽量!色もホワイト&ゴールドでエレガント。触角部分が美容ローラー、下部の羽根状部分がカッサ&光エステと化し、デザイン&機能性が非常にユニークです。電源ボタンを押すことにより各機能組合せの、6種のユニットメニューを体感できます。用途・美容ローラーとして、カッサ&光エステとしても。仕様●バイブレーション頻度(RPM):800●出入力電圧(V):5電力(W)2寸法(cm)8.5×8×1.8充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)350
ポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消
FASCINATEBEAUTY¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷光エステとマイクロ電振動の機能を融合させた、フォトスキン・フォトフェイシャル向け美容器です。エステのトリートメントがホームケアとしてお試しいただけます。トリートメント用の遮光ゴーグル付きです。電源供給はマイクロUSB式となっております。4種類のLEDライトを搭載。【赤LED】肌にハリを与え、また温熱効果もあるため、様々なスキンケア・トリートメントに向いています。【黄LED】肌を滑らかに保つ手助けをします。【緑LED】肌ストレス軽減&改善をサポートします。【青LED】皮脂の分泌を抑えたり、肌を引き締めてクリアな肌へ導きます。用途・フォトスキン、フォトフェイシャルに。質量(g)98電源リチウム電池寸法(cm)Φ6.5×5.7バッテリー容量(Ah)0.7
ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア
FASCINATEBEAUTY¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷毎日気になる部分にあてて動かすだけの簡単ケア。理想の表情へと導きます。お肌のたるみやほうれい線のお悩みに、かっさプレートでお肌をすくって引き上げて表情筋にアプローチ!。かっさ効果を高める2つの機能搭載。青色モード:振動で固まったお肌を少しずつ整えます。赤色モード:振動と温熱で、お肌への美容成分の浸透を促します。色んな曲線が顔や体にフィットします。伝導部分に手を触れていないと起動しないという省エネ設計です。2分間使用しない状態が続くと自動で電源がOFFになる、便利機能付きです。週に3回、1回に10分間を目安にご使用ください。用途・表情筋ケアだけでなく、腕回り、手、お腹周り、脚周りなどの全身などにも。仕様●バイブレーション頻度(RPM):9000●最大使用時間(時間):温熱モード無/約10、温熱モード有/約30分間セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書消費電力(W)3電源充電式(USB5V)寸法(cm)13.4×6.2×2.3充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)400