仕様アジャスターなし連結ビスなし●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。:アジャスターなし 連結ビスなし ●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。 ●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。/3人用:3人用 /扉素材:スチール /使用人数:3人用その他3人用 ダイヤル錠付属品鏡、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、ハンガー付網棚、網棚幅(mm)900高さ(mm)1790タイプ3人用奥行(mm)515段数1段列数3列内寸奥行(mm)450内寸幅(mm)264鍵有施錠方法ダイヤル錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1670