絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(7)
- 1/4(78)
- 3/8(6)
- 1/2(6)
- 3/4(2)
- 1(1)
材質
- スチール(12)
- ステンレス(63)
種類
ソケット(6)
ニップル(73)
ホースジョイント(1)
呼び径(A)
- 8
- 6(64)
- 10(80)
- 13(10)
- 15(80)
- 20(90)
- 25(87)
- 30(3)
- 32(64)
- 40(68)
- 50(68)
- 65(40)
- 80(39)
- 100(26)
- 125(1)
- 150(7)
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(4)
- PT(管用テーパ)(50)
ブランド
- モノタロウ(7)
- イノック(13)
- 吉年(10)
- TBC(タブチ)(8)
- KITZ(キッツ)(7)
- シーケー金属(7)
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- ナゴヤ(6)
- オンダ製作所(4)
- イシジマ(4)
- TRUSCO(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- MIEテクノ(2)
モノタロウ・イノック・吉年・TBC(タブチ)・KITZ(キッツ)・シーケー金属・ONK(オーエヌ工業)・ナゴヤ・オンダ製作所・イシジマ・TRUSCO・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・MIEテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(7)
1/4(78)
3/8(6)
1/2(6)
3/4(2)
1(1)

径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から9日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(7件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥689税込¥7581個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
SUS継手六角異形ニップル
シーケー金属(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SFN6型 ステンレス片長ニップル
オンダ製作所¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SUS継手六角ニップル
シーケー金属¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
両長ニップル
イノック¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
両ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SFN2型 ステンレス丸ニップル
オンダ製作所¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス 両ニップル 1/4
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26JIS規格JIS G-3459