絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・鈴木ブロンズ継手・RS PRO・エスコ・井筒製作所・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・イノック・オンダ製作所・吉年・KITZ(キッツ)・リケン・ONK(オーエヌ工業)・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・I-VALUE・ナゴヤ・東和高圧・TBC(タブチ)・カクダイ・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,087件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • LAカップリング チーズ リケン

    LAカップリング チーズ

    リケン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンにより流体をシールするため、管にねじ切り加工をする必要がありません。
    用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。材質可鍛鋳鉄(FCMB)
  • ニップル(ステンレス) フローバル

    ニップル(ステンレス)

    フローバル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.113SUS ブッシング 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.113SUS ブッシング

    藤井高圧
    849税込934
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.110SUS ニップル 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.110SUS ニップル

    藤井高圧
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状テーパソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状ストレートハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 厚口ハーフソケット PF 井筒製作所

    304 厚口ハーフソケット PF

    井筒製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液
  • 304 六角NI PT×PF Oリング溝付 井筒製作所

    304 六角NI PT×PF Oリング溝付

    井筒製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • 304 ホースエルボ(オス型) 井筒製作所

    304 ホースエルボ(オス型)

    井筒製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液
  • 304 ブッシング  NPT×PT 井筒製作所

    304 ブッシング NPT×PT

    井筒製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • SFS5型 ステンレス厚口ソケット オンダ製作所

    SFS5型 ステンレス厚口ソケット

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
    材質SUS304(SUS304TP)形状厚口ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み テーパーソケット

    ナゴヤ
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ねじ込み クロス ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み クロス

    ナゴヤ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状クロスねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ねじ込み 45°エルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み 45°エルボ

    ナゴヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ねじ込み バンド無し90°エルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み バンド無し90°エルボ

    ナゴヤ
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • Rc 1/2"x R  1/2"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2"x R 1/2" ストレートエルボ(ステンレス製)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-84ねじ径Rc1/2”×1/2”
  • R 3/4"  プラグ(ステンレス製) エスコ

    R 3/4" プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)27対辺(mm)17アズワン品番64-7854-65ねじ径R3/4”
  • Rc 1/2"  キャップ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" キャップ(ステンレス製)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)21.5ねじ径Rc1/2”
  • メートルパイプU型 ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    メートルパイプU型 ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    材質304(SUS 304 TP)形状ねじ込み式継手取付ねじ(d1)R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    六角片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304)形状六角片ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc 1/2”  クロス継手(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2” クロス継手(ステンレス製)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469AR-4A形状クロス
  • R 3/8”xRc 1/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコ

    R 3/8”xRc 1/8” ブッシング(ステンレス製)

    エスコ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469AM-3AA形状ブッシング
  • ZD 白 ソケット (バンド付) リケン

    ZD 白 ソケット (バンド付)

    リケン
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
  • ZD 白 異径エルボ (バンド付) リケン

    ZD 白 異径エルボ (バンド付)

    リケン
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質【シール材】フッ素系シール材(ねじ部のみフッ素系シール材を塗布)形状異径エルボ材質(本体)FCMB275-5(ねじ部を除き溶融亜鉛めっき)種類ねじ込み継手適合規格【継手基材】JIS B2301使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    呼び25配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
    材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
  • ステンレスソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    仕様呼び20メネジどうしの接続用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)36接続ねじ種類Rp
  • ステンレス異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスストリートエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様呼び13配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
  • ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスストリートエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    仕様呼び8配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
  • ステンレスエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    呼び20配管の曲がり部分に使用
    材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • プレシールSUS継手クロス シーケー金属

    プレシールSUS継手クロス

    シーケー金属
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質ステンレス鋼形状クロス種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • ステンレス プラグ TBC(タブチ)

    ステンレス プラグ

    TBC(タブチ)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手
  • ステンレス キャップ TBC(タブチ)

    ステンレス キャップ

    TBC(タブチ)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス形状キャップ種類ねじ込み継手
  • 平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    平型ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
    用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型ストリートエルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ ステンレス イノック

    径違いチーズ ステンレス

    イノック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。トラスコ品番356-5955材質ステンレス(SUS304)形状チーズ質量(g)215種類ねじ込み継手寸法H(mm)33寸法A(mm)32寸法B(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    45°エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS14A形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 内ねじエルボ TRUSCO

    内ねじエルボ

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)タイプエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油
  • ハーフエルボ PTHL アイグネップ

    ハーフエルボ PTHL

    アイグネップ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込み継手