絞り込み
種類
呼び径(B)
- 1/8(237)
- 1/4(283)
- 3/8(294)
- 1/2(340)
- 3/4(334)
- 1(315)
- 1-1/4(240)
- 1-1/2(248)
- 2(242)
- 2-1/2(124)
- 3(116)
- 4(102)
- 5(8)
- 6(8)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(13)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- RS PRO(159)
- エスコ(110)
- 井筒製作所(98)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53)
- イノック(48)
- オンダ製作所(47)
- 吉年(39)
- KITZ(キッツ)(33)
- リケン(30)
- ONK(オーエヌ工業)(27)
- フジトク(21)
- 日本継手(旧:JFE継手)(20)
- I-VALUE(20)
- ナゴヤ(19)
- 東和高圧(18)
- TBC(タブチ)(16)
- カクダイ(15)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・鈴木ブロンズ継手・RS PRO・エスコ・井筒製作所・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・イノック・オンダ製作所・吉年・KITZ(キッツ)・リケン・ONK(オーエヌ工業)・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・I-VALUE・ナゴヤ・東和高圧・TBC(タブチ)・カクダイ・TRUSCO・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT
井筒製作所¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から6日以内出荷メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当
異径エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ストリートエルボ
イノック¥899~税込¥989~1個当日出荷用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316
オンダ製作所¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥559~税込¥615~1個当日出荷材質SCS14A形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ユニオン(ガスケット)
イノック¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷用途水・油・ガス用。形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)常温1(ガス)、2(水・油)使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316
オンダ製作所¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)
オンダ製作所¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
クロス ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SFHS型 ステンレスハーフソケット
オンダ製作所¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。溶接可。材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFU型 ステンレスユニオン
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
ユニオン(ステンレス)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。形状ユニオン流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)常温1
チーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
クロス ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316
オンダ製作所¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SFP型 ステンレスプラグ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
クロス ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状クロス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ロックナット RoHS指令相当品
アソー¥459~税込¥505~1個当日出荷配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。形状ロックナットねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートソケット(ステンレス)
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1