絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(13)
  • FSC藤原産業(1)
  • RS PRO(123)
  • SK11(18)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6)
  • TRUSCO(13)
  • アソー(55)
  • エスコ(15)
  • オンダ製作所(4)
  • シンコー[継手](18)
  • 報商製作所(1)
  • 日機(7)
  • 東和高圧(2)
  • 栗田製作所(1)
使用流体
  • 水(1)
  • 油(1)
  • 空気(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(1)
使用温度範囲(℃)
  • -10~60(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ

    CKD
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。
    用途空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。幅(mm)46接続口径Rc3/8高さ(mm)83.5奥行(mm)70電源(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)ポート数2コイルハウジングオープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm作動方式直動式使用流体空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気にて)(出荷時)
黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
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
CKDの黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手 【通販モノタロウ】