絞り込み
種類
エルボ(4)
クロス(1)
チーズ(5)
ブッシング(1)
プラグ(1)
ねじ径
- R1/8(2)
- R1/4(4)
- R3/8(5)
- R1/2(1)
- Rc1/8(4)
- Rc1/4(3)
- Rc3/8(4)
- Rc1/2(2)
材質
- 黄銅(真鍮)(13)
使用流体
- 水(13)
- 油(13)
- 空気(13)
最高使用圧力(MPa)
- 3.5(6)
- 14(6)
使用温度範囲(℃)
- 0~100(6)
- -20~100(6)
0~100・-20~100
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- アソー(51)
- SK11(18)
- シンコー[継手](18)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6)
- オンダ製作所(4)
- エスコ(2)
- 東和高圧(2)
- CKD(1)
- 栗田製作所(1)
- 日機(1)
- FSC藤原産業(1)
特価
「種類」から絞り込む

エルボ(4)

クロス(1)

チーズ(5)

ブッシング(1)

プラグ(1)

ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ねじ込み継手の外ねじ受け用です。用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ)
TRUSCO¥619~税込¥681~1個当日出荷オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅(C3771)形状チーズ材質/仕上黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
ねじ込み継手異径エルボ
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)
TRUSCO¥729税込¥8021個翌々日出荷オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。トラスコ品番257-6775材質黄銅(C3771)寸法L(mm)42呼び径Rc1/8×R1/8×Rc1/8寸法H(mm)12寸法L1(mm)21使用流体水、空気、油