絞り込み
呼び径(A)
  • 6(11)
  • 8(18)
  • 10(19)
  • 13(1)
  • 15(28)
  • 16(1)
  • 17.9(1)
  • 20(30)
  • 25(26)
  • 32(13)
  • 40(13)
  • 50(13)
  • 65(11)
  • 80(9)
  • 100(7)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(5)
  • 250(8)
  • 300(9)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(21)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(29)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(160)
  • カクダイ(3,184)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,031)
  • TOTO(2,280)
  • KVK(2,248)
  • INAX(LIXIL)(2,086)
  • エスコ(1,761)
  • ミヤコ(1,209)
  • GAONA(ガオナ)(898)
  • セキスイ(804)
  • オンダ製作所(664)
  • ベン(538)
  • アカギ(517)
  • リケン(496)
  • KITZ(キッツ)(488)
  • SUGICO(スギコ)(467)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(464)
  • AWJ(412)
  • 前澤化成工業(373)
  • 大阪サニタリー(346)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • ねじ込み継手エルボ TRUSCO

    ねじ込み継手エルボ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    689税込758
    1本
    翌日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
  • ブッシング(ステンレス) TRUSCO

    ブッシング(ステンレス)

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
  • アングルカバー TRUSCO

    アングルカバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
    用途アングル端面用保護カバー。材質軟質PVC仕様L型アングル40角、50角用
  • 四角プラグ(ステンレス) TRUSCO

    四角プラグ(ステンレス)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • 配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCO

    配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • ユニオンパッキン TRUSCO

    ユニオンパッキン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    319税込351
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別ユニオンパッキン仕様●CO2:0.03kg使用温度範囲-100~150℃
  • ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • ターボ羽子板 TRUSCO

    ターボ羽子板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
    用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
  • アングルカバー TRUSCO

    アングルカバー

    TRUSCO
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
    用途アングル端面用。材質軟質PVC仕様L型アングル40角、50角用
  • 六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ホースニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
  • 六角プラグ TRUSCO

    六角プラグ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
  • ブッシング TRUSCO

    ブッシング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状ブッシング使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリアスウェーデン小箱入数(個)1
  • アルミフレキシブルダクト TRUSCO

    アルミフレキシブルダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
    用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイント TRUSCO

    ホースジョイント

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
  • ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCO

    ストリートエルボ(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • 耐熱保温チューブ TRUSCO

    耐熱保温チューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    109税込120
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • ユニオン(ステンレス) TRUSCO

    ユニオン(ステンレス)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。形状ユニオン流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)常温1
  • 六角ニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • 内・外エルボ TRUSCO

    内・外エルボ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内・外エルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
  • 配管支持用セーフティブラケット(スチール製) TRUSCO

    配管支持用セーフティブラケット(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類セーフティブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0サイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • 三叉ホース口 TRUSCO

    三叉ホース口

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    用途エアーの分配種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ流体温度(℃)-50~150
  • 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO

    両長ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • 配管支持用チャンネルブラケット(75型) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(75型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
  • 片サドルPRO ステンレス TRUSCO

    片サドルPRO ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
    用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
  • ボールバルブ(600型・黄銅) TRUSCO

    ボールバルブ(600型・黄銅)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    SGP用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートソケット(ステンレス) TRUSCO

    ストレートソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • フレキシブルパイプカット TRUSCO

    フレキシブルパイプカット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
    用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
  • SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO

    SGP用Uボルト SUS304

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
  • 配管支持用チャンネルブラケット(100型) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(100型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    46税込51
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K
  • ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCO

    ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
  • 対面兼用三角ブラケット TRUSCO

    対面兼用三角ブラケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ幅(mm)40×40板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • ホース継手 TRUSCO

    ホース継手

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続種類ホース継手形状ストレート使用流体水、空気、油材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ流体温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45
  • 外ねじエルボ TRUSCO

    外ねじエルボ

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状外ねじエルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材