絞り込み
種類
エルボ(6)
キャップ(1)
クロス(1)
ストリートエルボ(1)
ソケット(5)
チーズ(4)
ニップル(3)
ブッシング(1)
プラグ(1)
ユニオン(1)
呼び径(B)
- 1/2(6)
- 3/4(3)
- 1(1)
呼び径(A)
- 13(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
材質
- ステンレス(1)
- 青銅(27)
- 黄銅(真鍮)(10)
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(3)
- PT(管用テーパ)(1)
- その他(1)
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(3)
- カクダイ(188)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(186)
- ミヤコ(140)
- エスコ(107)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(68)
- 川西水道機器(63)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- GAONA(ガオナ)(17)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- フローバル(6)
- INAX(LIXIL)(3)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- 竹村製作所(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「種類」から絞り込む

エルボ(6)

キャップ(1)

クロス(1)

ストリートエルボ(1)

ソケット(5)

チーズ(4)

ニップル(3)

ブッシング(1)

プラグ(1)

ユニオン(1)

砲金ブッシング
オンダ製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質青銅形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
外フレキ用チーズ
オンダ製作所¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。材質黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金エルボ
オンダ製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類Rc
SFAD型 ステンレスナット付アダプター
オンダ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。材質SUS304(SCS13A)形状ユニオンアダプター使用流体冷温水・油・蒸気最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)
水栓ソケット
オンダ製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。材質青銅CAC406C形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金ソケット
オンダ製作所¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金ストリートエルボ
オンダ製作所¥869~税込¥956~1個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。材質青銅形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金ニップル
オンダ製作所¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金プラグ
オンダ製作所¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から6日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質青銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
水栓エルボ
オンダ製作所¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし接続ねじ種類Rp
給湯器用平行ニップル 内・外
オンダ製作所¥559税込¥6151個当日出荷平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G3/4×G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
砲金クロス
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。材質青銅形状クロス使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金チーズ
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金ニップル 両テーパ
オンダ製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ナット付アダプター
オンダ製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
回転ニップル テーパおねじ
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷・テーパおねじ(R)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ナット付アダプター Rねじ×Gねじ
オンダ製作所¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷から5日以内出荷テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
両ナット付アダプター
オンダ製作所¥959税込¥1,0551個4日以内出荷平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ソケット
オンダ製作所¥569税込¥6261個4日以内出荷テーパめねじ(Rc)。配管や機器への接続に使用します。材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
座付水栓エルボ
オンダ製作所¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし
二方ナットチーズショートタイプ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・連結数、配管方向が自由自在のため、現場の配管系統に応じて柔軟に配管を作ることができます。・複数配管の同時検査にも便利材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(B)G1/2使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
持出しソケット 青銅製
オンダ製作所¥489~税込¥538~1個5日以内出荷・テーパおねじ、平行めねじ(Rねじ × Rpねじ)。・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応)
オンダ製作所¥489~税込¥538~1個5日以内出荷・給水栓ねじ(PJねじ)給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。・給水用管端防食継手に対応可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120呼び径13使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2×Rp1/2
回転ニップル テーパめねじ
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷・テーパめねじ(Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
回転ニップル テーパおねじ×テーパめねじ
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷・テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金45°エルボ
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金キャップ
オンダ製作所¥679~税込¥747~1個5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。材質青銅形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
片ナットチーズ
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷平行ねじ(Gねじ)。止水栓の取付けに便利です。ノンアスベストパッキン付。材質黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-111使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
水栓チーズ
オンダ製作所¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
座付水栓ソケット
オンダ製作所¥569~税込¥626~1個5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
首長水栓エルボ
オンダ製作所¥799~税込¥879~1個5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
座付水栓エルボ(逆座)
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75