絞り込み
種類
  • 種類エルボ(6)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(5)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(B)
  • 1/2(6)
  • 3/4(3)
  • 1(1)
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(27)
  • 黄銅(真鍮)(10)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(3)
  • PT(管用テーパ)(1)
  • その他(1)
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(3)
  • カクダイ(190)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(188)
  • ミヤコ(140)
  • エスコ(122)
  • リケン(69)
  • TBC(タブチ)(69)
  • 川西水道機器(64)
  • KVK(58)
  • I-VALUE(50)
  • RS PRO(43)
  • 未来工業(26)
  • 前澤給装工業(25)
  • リビラック(19)
  • GAONA(ガオナ)(17)
  • オーミヤ(16)
  • SKカワニシ(14)
  • イシグロ(13)
  • フローバル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(6)
キャップ
キャップ(1)
クロス
クロス(1)
ストリートエルボ
ストリートエルボ(1)
ソケット
ソケット(5)
チーズ
チーズ(4)
ニップル
ニップル(3)
ブッシング
ブッシング(1)
プラグ
プラグ(1)
ユニオン
ユニオン(1)
  • 砲金ブッシング オンダ製作所

    砲金ブッシング

    オンダ製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質青銅形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • Sニップル オンダ製作所

    Sニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
    材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 外フレキ用チーズ オンダ製作所

    外フレキ用チーズ

    オンダ製作所
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
    材質黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金エルボ オンダ製作所

    砲金エルボ

    オンダ製作所
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類Rc
  • 持出しソケット オンダ製作所

    持出しソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。
    材質黄銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120呼び径(B)1/2使用流体冷温水・不凍液・油・エアー呼び径(A)13最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類PJ
  • SFAD型 ステンレスナット付アダプター オンダ製作所

    SFAD型 ステンレスナット付アダプター

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。
    材質SUS304(SCS13A)形状ユニオンアダプター使用流体冷温水・油・蒸気最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)
  • 砲金ソケット オンダ製作所

    砲金ソケット

    オンダ製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
    材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 水栓ソケット オンダ製作所

    水栓ソケット

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質青銅CAC406C形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金ニップル オンダ製作所

    砲金ニップル

    オンダ製作所
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
    材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金ストリートエルボ オンダ製作所

    砲金ストリートエルボ

    オンダ製作所
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
    材質青銅形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 偏芯ザルボ 青銅製 オンダ製作所

    偏芯ザルボ 青銅製

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    ・平行めねじ、テーパおねじ(Rp×R)。・給水栓の取付け位置調整に使用
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×R1/2
  • 給湯器用平行ニップル 内・外 オンダ製作所

    給湯器用平行ニップル 内・外

    オンダ製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷
    平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G3/4×G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金プラグ オンダ製作所

    砲金プラグ

    オンダ製作所
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質青銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 水栓エルボ オンダ製作所

    水栓エルボ

    オンダ製作所
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし接続ねじ種類Rp
  • エルボ(内) オンダ製作所

    エルボ(内)

    オンダ製作所
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    ・給水給湯配管の曲げに使用します。
    材質黄銅
  • チーズ(内) オンダ製作所

    チーズ(内)

    オンダ製作所
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    ・分岐配管に使用します。
    材質黄銅
  • ナット付アダプター Rねじ×Gねじ オンダ製作所

    ナット付アダプター Rねじ×Gねじ

    オンダ製作所
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金クロス オンダ製作所

    砲金クロス

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
    材質青銅形状クロス使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金チーズ オンダ製作所

    砲金チーズ

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
    材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金ニップル 両テーパ オンダ製作所

    砲金ニップル 両テーパ

    オンダ製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
    材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 回転ニップル テーパおねじ オンダ製作所

    回転ニップル テーパおねじ

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ(R)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 両ナット付アダプター オンダ製作所

    両ナット付アダプター

    オンダ製作所
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ナット付アダプター オンダ製作所

    ナット付アダプター

    オンダ製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • ソケット オンダ製作所

    ソケット

    オンダ製作所
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    テーパめねじ(Rc)。配管や機器への接続に使用します。
    材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 座付水栓エルボ オンダ製作所

    座付水栓エルボ

    オンダ製作所
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし
  • 二方ナットチーズショートタイプ オンダ製作所

    二方ナットチーズショートタイプ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・連結数、配管方向が自由自在のため、現場の配管系統に応じて柔軟に配管を作ることができます。・複数配管の同時検査にも便利
    材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(B)G1/2使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ストリートエルボ オンダ製作所

    ストリートエルボ

    オンダ製作所
    709税込780
    1個
    5日以内出荷
    ・給水給湯配管の曲げに使用します。
    材質黄銅
  • 持出しソケット 青銅製 オンダ製作所

    持出しソケット 青銅製

    オンダ製作所
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行めねじ(Rねじ × Rpねじ)。・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応) オンダ製作所

    持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応)

    オンダ製作所
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    ・給水栓ねじ(PJねじ)給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。・給水用管端防食継手に対応可能です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120呼び径13使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2×Rp1/2
  • 回転ニップル テーパめねじ オンダ製作所

    回転ニップル テーパめねじ

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 回転ニップル テーパおねじ×テーパめねじ オンダ製作所

    回転ニップル テーパおねじ×テーパめねじ

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金45°エルボ オンダ製作所

    砲金45°エルボ

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金キャップ オンダ製作所

    砲金キャップ

    オンダ製作所
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
    材質青銅形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 片ナットチーズ オンダ製作所

    片ナットチーズ

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    平行ねじ(Gねじ)。止水栓の取付けに便利です。ノンアスベストパッキン付。
    材質黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-111使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • 水栓チーズ オンダ製作所

    水栓チーズ

    オンダ製作所
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 座付水栓ソケット オンダ製作所

    座付水栓ソケット

    オンダ製作所
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 首長水栓エルボ オンダ製作所

    首長水栓エルボ

    オンダ製作所
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 座付水栓エルボ(逆座) オンダ製作所

    座付水栓エルボ(逆座)

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
給水管継手