絞り込み
種類
エルボ(10)
キャップ(1)
ソケット(6)
チーズ(7)
フランジ(1)
ユニオン(2)
呼び径(A)
- 125
- 30(1)
- 32(21)
- 40(27)
- 50(46)
- 65(46)
- 80(48)
- 100(47)
- 150(38)
- 200(23)
- 250(1)
材質
- ゴム(1)
- スチール(19)
- 鋳鉄(13)
呼び径(B)
- 2(3)
- 2-1/2(3)
- 3(7)
- 4(9)
- 5(28)
- 6(9)
- 8(5)
ブランド
- 東亜高級継手バルブ製造(21)
- 伊藤鉄工(16)
「種類」から絞り込む

エルボ(10)

キャップ(1)

ソケット(6)

チーズ(7)

フランジ(1)

ユニオン(2)

M4 満水テスト器具4 縦横兼用型
伊藤鉄工¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型材質(止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
IML・NY-Ⅱ・IML-G S ソケット (共用本体)
伊藤鉄工¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷材質FC形状ソケット種類排水鋼管用可とう継手寸法A(mm)(管つき当たり部~中心部)使用流体水
TMグリップ(圧送排水用グリップ) 排水鋼管可とう継手(MD継手)
東亜高級継手バルブ製造¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷TMグリップ本体内面のねじ突起が管表面全体に、均一に密着し、ポンプによる脈動圧や流水による振動によっても抜け防止力に変化は生じません。TMグリップは、従来のTM型継手本体にコンパクトなグリップ本体をセットするだけですから寸法取りも自由で合理的な配管設計ができます。TMグリップの施工法は、従来のTM(TM-II)型継手と同じ要領でグリップ本体とカバー、パッキンをボルト・ナットで締め付けるだけです。用途鋼管を用いた建築設備配管の排水配管に最適です。
掃除口付満水試験用継手 排水鋼管可とう継手(MD継手)
東亜高級継手バルブ製造¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷一次側、二次側ともTM-Ⅱ型継手の管端防食機構対応型です。材質スチール形状ティー種類鋼管用継手使用流体水
IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】
伊藤鉄工¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から3日以内出荷接続部のたわみの限界は±3°です。 管のすっぽ抜けを防止します。 引抜阻止力が高く耐震性に優れます。材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ
IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】
伊藤鉄工¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ネジ加工が不要で施工性に優れています。 管のすっぽ抜けを防止します。 可とう性があり耐震性に優れます。 雨水排水の脱管防止にも最適です。 ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ