絞り込み
種類
ソケット(7)
呼び径(A)
- 50(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
- 2
- 1/2(26)
- 3/4(29)
- 1(26)
- 1-1/4(8)
- 1-1/2(9)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 13(7)
- 16(3)
- 40(4)
- 50(1)
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(1)
- PT(管用テーパ)(1)
ブランド
- セキスイ(3)
- 東栄管機(2)
- Aron(アロン化成)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- HSバルブ(1)
- I-VALUE(1)
セキスイ・東栄管機・Aron(アロン化成)・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・HSバルブ・I-VALUE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

ソケット(7)

HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
HIバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HIバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(26件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
HIメタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
HI継手水栓ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手バルブソケット(インサート付)
東栄管機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
HI-TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
HI-PVC メタル入りバルブソケット
HSバルブ¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷メタル入り(インサート付)のバルブソケットです材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS