絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・前澤化成工業・東栄管機・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・Aron(アロン化成)・アサヒAV・カクダイ・I-VALUE・ONK(オーエヌ工業)・エスロン・ショウエイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: HI継手

200件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • エスロン HI継手透明ブルー エルボ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー エルボ

    セキスイ(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • HI給水栓用エルボ セキスイ

    HI給水栓用エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体給水
  • HI径違いエルボ セキスイ

    HI径違いエルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体水道用
  • HI継手異径ソケット 東栄管機

    HI継手異径ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径ソケットタイプHI使用流体水道用
  • HIソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格JIS K6743
  • HI継手水栓ソケット(インサート付き) 東栄管機

    HI継手水栓ソケット(インサート付き)

    東栄管機(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類RP
  • HI継手 HIキャップ 前澤化成工業

    HI継手 HIキャップ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    確実な接着確認に有効です。
    形状キャップ
  • HIメタル給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIメタル給水栓エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)タイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道用接続ねじ種類Rp
  • HIメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIメタル給水栓チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
  • HI継手キャップ 東栄管機

    HI継手キャップ

    東栄管機
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水道用JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIチーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743
  • エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ

    エスロン HI継手 透明ブルー ソケット

    セキスイ(3件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • HI製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    HI製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径15ねじの呼びPT
  • HI給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HI給水栓用チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体水道用接続ねじ種類Rp
  • エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー チーズ

    セキスイ(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • Maezawa HIスーパー伸縮継手 前澤化成工業

    Maezawa HIスーパー伸縮継手

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VP管、ポリ管、鋼管用です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
  • HI継手バルブソケット 東栄管機

    HI継手バルブソケット

    東栄管機
    58税込64
    1個
    4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI継手水栓ソケット 東栄管機

    HI継手水栓ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー キャップ

    セキスイ(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ透明ブルー
  • HI径違いソケット Aron(アロン化成)

    HI径違いソケット

    Aron(アロン化成)(15件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
  • HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット 東栄管機

    HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット

    東栄管機(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
  • HI継手 回転座付インサート水栓エルボ 東栄管機

    HI継手 回転座付インサート水栓エルボ

    東栄管機(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法L1(mm)30寸法t(mm)3.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4寸法P1(mm)16ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
  • HIバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743接続ねじ種類R
  • HI給水栓用エルボ Aron(アロン化成)

    HI給水栓用エルボ

    Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°種類塩ビ管用継手公差(mm)[寸法H(mm)]+5~(-1)、[寸法H1(mm)]+5~(-2)
  • HI径違いチーズ Aron(アロン化成)

    HI径違いチーズ

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状チーズ種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
  • HI座付給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    HI座付給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°山数14(25.4mmにつき)寸法A(mm)65寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14
  • HI継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機

    HI継手バルブソケット(インサート付)

    東栄管機
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • HI継手 HI座付水栓ソケット 前澤化成工業

    HI継手 HI座付水栓ソケット

    前澤化成工業
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
    形状ソケット
  • HI継手 HI異径ソケット 前澤化成工業

    HI継手 HI異径ソケット

    前澤化成工業
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な接着確認に有効です。
    材質水道用硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体給水用
  • HI継手 横座付インサート水栓ソケット 東栄管機

    HI継手 横座付インサート水栓ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
  • HI継手 座付インサート水栓エルボ 東栄管機

    HI継手 座付インサート水栓エルボ

    東栄管機(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
  • Maezawa HI継手 前澤化成工業

    Maezawa HI継手

    前澤化成工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    塩ビ配管の補修時に使用します。
    用途給水配管用。形状伸縮継手濃紺タイプHI使用温度範囲(℃)5~45使用流体給水用
  • HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HI径違いチーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    129税込142
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • HI継手水栓エルボ(インサート付き) 東栄管機

    HI継手水栓エルボ(インサート付き)

    東栄管機
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ
  • HI-TS 継手 Aron(アロン化成)

    HI-TS 継手

    Aron(アロン化成)
    71税込78
    1個
    4日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル流体水道用
  • IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUE

    IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット

    I-VALUE
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
    材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
  • 異径チーズ[HI-VP] エスコ

    異径チーズ[HI-VP]

    エスコ
    165税込182
    1個
    翌日出荷
    形状異径チーズ
  • 給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ エスロン

    給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ

    エスロン
    109税込120
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Maezawa HI伸縮継手 前澤化成工業

    Maezawa HI伸縮継手

    前澤化成工業
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    VP管、ポリ管、鋼管用です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
  • HIバルブソケット Aron(アロン化成)

    HIバルブソケット

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手公差L(mm)+5~(-2)
HI継手