絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- エスコ(54)
- セキスイ(41)
- 前澤化成工業(27)
- 東栄管機(19)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(15)
- Aron(アロン化成)(14)
- アサヒAV(8)
- カクダイ(3)
- I-VALUE(3)
- HSバルブ(2)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- エスロン(1)
- ショウエイ(1)
モノタロウ・エスコ・セキスイ・前澤化成工業・東栄管機・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・Aron(アロン化成)・アサヒAV・カクダイ・I-VALUE・HSバルブ・ONK(オーエヌ工業)・エスロン・ショウエイ
「種類」から絞り込む

HI給水栓用エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥74~税込¥81~1個5日以内出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ
I-VALUE¥669~税込¥736~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
HI-PVC メタル入りバルブソケット
HSバルブ¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷メタル入り(インサート付)のバルブソケットです材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS
HI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI
HSバルブ¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
HI継手 ソケット
前澤化成工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。呼び径200
HI継手 45度エルボ
前澤化成工業¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。JIS規格JIS K 6743
NJX キャップ
ONK(オーエヌ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から6日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
Maezawa HI伸縮継手(VP管専用)
前澤化成工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(20個)ほか当日出荷VP管専用になります。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。トラスコ品番383-0417材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C寸法H(mm)38寸法D(mm)24寸法H1(mm)29最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)











 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64724994-210510-02.jpg)






 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958308-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958247-171207-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958177-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958152-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958116-180126-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958107-180202-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957897-180129-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957802-180326-02.jpg)















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64725107-210510-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64724985-210510-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64724976-210510-02.jpg)