絞り込み
材質
- スチール(4)
- ステンレス(1)
種類
その他(1)
エルボ(1)
チーズ(1)
ニップル(1)
ユニオン(1)
呼び径(B)
- 1/8(2)
呼び径(A)
- 6
- 8(3)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- -(1)
ブランド
- イハラサイエンス(2)
- フジトク(2)
- フジキン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「材質」から絞り込む
スチール(4)
ステンレス(1)

NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)
イハラサイエンス(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から翌々日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
イハラサイエンス(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8接続形式2圧縮リング方式流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用 くい込み継手 L ユニオンエルボ
フジトク¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ユニオンエルボ使用流体油・空気・水・蒸気
鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ
フジトク¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状チーズ使用流体油・空気・水・蒸気