絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- コスモ・テック(102)
- ミラプロ(24)
- フロパーサル(20)
- 佐藤真空(15)
- 入江工研(13)
- コンサス(10)
- ULVAC(アルバック)(7)
- SCHMALZ(シュマルツ)(6)
- イノック(4)
- コスモテック(4)
- ライボルト(3)
- EDWARDS(1)

ミニマル継手 チューブクランプスリーブ
PISCO(ピスコ)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適形状チューブクランプスリーブタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100