絞り込み
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(7)
  • SPHC(1)
  • SS400(2)
  • ZAM(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 炭素鋼(2)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • タナカ(20)
  • BXカネシン(15)
  • カナイ(8)
  • 八幡ねじ(6)
  • リブプラス(6)
  • ノーブランド(3)
  • 栗山百造(2)
  • ナニワボールト(2)
  • ハイロジック(2)
  • 大五郎(2)
  • エスコ(1)
  • RS PRO(1)
  • 共立電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
樹脂すべて(1)
樹脂ナイロン(1)
鉄すべて(7)
SPHC(1)
SS400(2)
ZAM(1)
亜鉛めっき鋼板(2)
炭素鋼(2)
  • Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,998税込8,798
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12ナット1個材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)六角高さ(mm)8寸法d(mm)M12表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)二面幅(mm)19ねじ部長さ(mm)35以上
  • Zマーク 羽子板ボルト SB-F2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板ボルト SB-F2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • 丸座付ボルト(DH) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸座付ボルト(DH)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。
    用途一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します付属品六角ナットM16 1個/本付き材質鉄 電気亜鉛めっき
  • 作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    26,980税込29,678
    1着
    4日以内出荷
    自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-27A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
    用途港湾工事用、海難事故防止にトラスコ品番250-4492材質ナイロンブラック質量(g)700
  • DH 釘止め短冊 330 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH 釘止め短冊 330

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    25,980税込28,578
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
    用途短冊金物としてトラスコ品番226-0678セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)14.3規格Zマーク金物長さL(mm)330寸法W(mm)70
  • Zマーク 座金付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 座金付ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)ねじの呼び寸法M16
  • Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク アンカーボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • DH偏芯座金付ボルト40 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH偏芯座金付ボルト40

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    9,898税込10,888
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
    べいまつ類で40kNまで使用可能です。柱との干渉を避ける為に、ボルト位置を座金中心からずらした金物です。
    用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に使用。付属品六角ナットM16 1個/本付き材質鉄 電気亜鉛めっき
木造建築用ボルト・ナット