特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン座付フラットボルト(ナット付)BXカネシン
159税込175
1本
5日以内出荷
座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。
用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
高耐力ナット BXカネシン高耐力ナットBXカネシン
74税込81
1個
5日以内出荷
各種ボルト(M16)の接合に使用する高耐力用のナットです。
用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
両ネジボルト タナカ両ネジボルトタナカ
179税込197
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ZM12ナット タナカZM12ナットタナカ
20税込22
1個
5日以内出荷
ステンレス継ぎ足し伸縮竿 リブプラスステンレス継ぎ足し伸縮竿リブプラス
869税込956
1個
7日以内出荷
丈夫で耐久性に優れたステンレス。持ち運び・収納にも便利な継ぎ足し伸縮竿。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂ブルーパイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.4
ラグスクリュー RS PRO 1/4インチ スチール x 3インチ RS PROラグスクリュー RS PRO 1/4インチ スチール x 3インチRS PRO
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様長さ = 3インチ呼び径 = 1/4インチ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 八幡ねじ六角ナット1種八幡ねじ
519税込571
1セット(10個×5パック)
3日以内出荷
冷間圧造で製作したナットです。片面のみ面取りがしてあります。
用途各種ボルトと合わせて使用します。Zボルトにも使用できます。材質表面処理クロメートめっき
偏芯座金付ボルト2 八幡ねじ偏芯座金付ボルト2八幡ねじ
12,980税込14,278
1セット(10本)
3日以内出荷
管柱の緊結に使用する場合、座金部が柱にぶつからないためホールダウン金物の施工が容易になります。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質表面処理クロメートめっき
高耐力フレックス両引きボルト 八幡ねじ高耐力フレックス両引きボルト八幡ねじ
31,980税込35,178
1セット(20個)
3日以内出荷
高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。材質炭素鋼表面処理プロイズ処理
丸座金付ボルト 八幡ねじ丸座金付ボルト八幡ねじ
20,980税込23,078
1セット(20本)
3日以内出荷
Φ60mmの座堀で取付が可能です。ホールダウン15kNであれば使用可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質表面処理クロメートめっき
Z座金付ボルト 八幡ねじZ座金付ボルト八幡ねじ
739税込813
1個
3日以内出荷
Zマーク表示金物の座金付きボルトです。
用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
ワンレンチΙ羽子板ボルト カナイワンレンチΙ羽子板ボルトカナイ
149税込164
1本
4日以内出荷
かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。
用途横架材のとも回りを防止することができます。付属品M12ナット×1個材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当N値1.9以下耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター第05A1567号
高耐力50両ねじボルト カナイ高耐力50両ねじボルトカナイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
付属品強度区分6TのM16ナット:2個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
高耐力フィストアンカーボルト カナイ高耐力フィストアンカーボルトカナイ
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
付属品M16ナット×1個材質SWRCH35K 相当表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1着
4日以内出荷
自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-27A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止にトラスコ品番250-4492材質ナイロンブラック質量(g)700
Zマーク 羽子板ボルト SB-F2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 羽子板ボルト SB-F2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1袋(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
DH 釘止め短冊 330 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊 330ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
25,980税込28,578
1箱(50個)
4日以内出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物としてトラスコ品番226-0678セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)14.3規格Zマーク金物長さL(mm)330寸法W(mm)70
Zマーク 座金付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 座金付ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)ねじの呼び寸法M16
Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に規格Zマーク金物材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
偏芯座金付ボルトⅡ【ECO】 タナカ偏芯座金付ボルトⅡ【ECO】タナカ
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
座金部の大きさを80×90mmにすることで43.2kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸座金付ボルト L=550 タナカ丸座金付ボルト L=550タナカ
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。 丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(各20個)材質丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当寸法(mm)M16×550表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C材質(ボルト)JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
偏芯座金付ボルト80×113 タナカ偏芯座金付ボルト80×113タナカ
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 座金部の大きさを80×113mmにすることで53.3kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保できます。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(入数分)材質座金部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当ボルト部 JIS B1180(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
DH偏芯座金付ボルト40 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH偏芯座金付ボルト40ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,898税込10,888
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
べいまつ類で40kNまで使用可能です。柱との干渉を避ける為に、ボルト位置を座金中心からずらした金物です。
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に使用。材質鉄 電気亜鉛めっき付属品六角ナットM16 1個/本付き
丸座付ボルト(DH) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸座付ボルト(DH)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。
用途一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します材質鉄 電気亜鉛めっき付属品六角ナットM16 1個/本付き
パクトナット タナカパクトナットタナカ
81税込89
1個
5日以内出荷
材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)24×27.7種類M16用表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
M12x405mm 両ねじボルト エスコM12x405mm 両ねじボルトエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-864
偏芯座金付ボルトⅡ タナカ偏芯座金付ボルトⅡタナカ
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト部)JIS B1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当付属品六角ナットM16スプリングワッシャー表面処理エコートWH処理
偏芯座付ボルト36 BXカネシン偏芯座付ボルト36BXカネシン
939税込1,033
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
木材のめり込みに対する基準強度が、スギの無垢材(KD材)と同数値であるRW集成材(オウシュウアカマツ)、WW集成材(スプルース)でも、36.0kNまでの使用が可能です。 梁せい105mm以上で使用可能です。 ボルト径をΦ14.5にしたことで、ボルト穴との干渉が少なく、スムーズな施工が可能です。
用途ホールダウン金物(36.0kNまで)を片引きで接合する場合に使用します。材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼、座金:JIS G 3101 SS400相当付属品ナット×1個使用方法(1)柱面から29mm以上の位置にΦ18~Φ21のボルト穴をあけます。(2)本体を差し込んだ後、ホールダウン金物を介しナットで接合します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT095)
六角小捻ナット付 ハイロジック六角小捻ナット付ハイロジック
71税込78
1個
3日以内出荷
補強金具シリーズ
ユニ六角小捻ナット付 ハイロジックユニ六角小捻ナット付ハイロジック
179税込197
1個
3日以内出荷
補強金具シリーズ
高耐力用 六角ロングナット カナイ高耐力用 六角ロングナットカナイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
木造建築用ボルト・ナット