絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS430(2)
  • 鉄すべて(11)
  • SGHC(4)
  • SPHC(2)
  • スーパーダイマ(R)(1)
ブランド
  • カナイ
  • タナカ(12)
  • 八幡ねじ(12)
  • BXカネシン(10)
  • 岡部(2)
  • 栗山百造(2)
  • ノーブランド(1)
  • 晃和(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS430(2)
鉄すべて(11)
鉄SGHC(4)
鉄SPHC(2)
鉄スーパーダイマ(R)(1)
  • フリーダム45プレート カナイ

    フリーダム45プレート

    カナイ(5件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1セット
    当日出荷
    筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)材質JIS・G3302 SGHC規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
  • N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 カナイ

    N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用

    カナイ(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
    付属品YS-N45×13本仕様壁倍率2倍、内使い材質NFG550F規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具鍋ビス告示1460号第1号ニ
  • リブレースプレート カナイ

    リブレースプレート

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    同一面から施工ができる、柱と筋かいの2点止めの筋かい金物です。金物の厚みが0.8mmと薄い為、金物の上から面材を貼る事ができます。ステンレス製で耐食性に優れています。金物に接合線が入っているので、取付位置を容易に決められます。
    付属品YA-S45×7本、YA-S75×8本仕様壁倍率2倍材質JIS G4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.8使用接合具皿ビス告示1460号第1号ニハウスプラス住宅保証HP11-KT056
  • N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用 カナイ

    N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1セット
    欠品中
    筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
    付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本材質NFG550F規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
  • N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率3倍用 カナイ

    N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率3倍用

    カナイ
    ¥319税込¥351
    1セット
    4日以内出荷
    筋かい90×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。壁倍率3倍の筋かい材(90×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。使用ビスも12本と少なく施工しやすい金物です。
    付属品鍋ビス(Φ6.0×43)×6本・(YS-N60)×6本材質NFG550F規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT032(標準仕様)ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT033(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ホ)に該当
  • N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用 カナイ

    N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用

    カナイ
    ¥269税込¥296
    1セット
    当日出荷
    材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。
    用途筋かい(45×90mm)に使用する金物です。 壁倍率2倍用付属品3番四角ビス(YS-N45×13本)材質NFG550F規格(試験機関)(財)建材試験センター第06A1260号(標準仕様)、(財)建材試験センター第06A1259号(床合板仕様)、ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT051(内使い仕様)表面処理亜鉛めっき法規制国土交通省告示第1460号1項1号(二)に該当
  • K-筋かいボックス12 カナイ

    K-筋かいボックス12

    カナイ
    ¥329税込¥362
    1個
    6日以内出荷
    スーパーダイマ(高耐食溶融亜鉛めっき鋼板)を使用していますので、従来の溶融亜鉛めっき鋼板に比べ、耐食性に優れています。高張力材(570N)を使用していますので、必要な耐力を出すことができます。板厚が1.2mmと軽量タイプで高所での作業性が向上します。
    用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。付属品鍋ビスΦ6.0×43:15本仕様壁倍率2倍材質スーパーダイマ板厚(mm)1.2使用接合具鍋ビス告示1460号第1号ニ建材試験センター第05A2671 号
  • ニュー皿ビス筋かいボックス カナイ

    ニュー皿ビス筋かいボックス

    カナイ
    ¥259税込¥285
    1セット
    4日以内出荷
    柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは付き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
    用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。付属品ビスYA-S45(シルバー)×15本材質JIS・G3302 SGHC寸法(mm)120×120×36表面処理Z27(融解亜鉛めっき鋼板)板厚(mm)2.3告示1460号第1号ニ建材試験センター第03A3302号
  • 金物工法/筋かいボックスGN カナイ

    金物工法/筋かいボックスGN

    カナイ
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    筋かいが柱に直交する場合においても、ビス同士の干渉を防ぐことができます。金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。正方形なので、左右どちらからでも施工ができます。床合板30mmまで対応します。在来工法にも使用可能です。
    用途金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本仕様壁倍率2倍、内使い材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3使用接合具皿ビス・ドリル告示1460号第1号ニ建材試験センター第09A0512号
  • 皿ビス筋かいボックスⅡ75 カナイ

    皿ビス筋かいボックスⅡ75

    カナイ
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。
    用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本仕様床合板仕様、壁倍率2倍、内使い材質JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3使用接合具皿ビス告示1460号第1号ニ建材試験センター第04A1382号
  • ニュー皿ビス筋かいボックス75 カナイ

    ニュー皿ビス筋かいボックス75

    カナイ
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
    用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本仕様床合板仕様、壁倍率2倍材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)1.2使用接合具皿ビス告示1460号第1号ニ建材試験センター第03A3474号
  • ターミネーションプレート カナイ

    ターミネーションプレート

    カナイ
    ¥319税込¥351
    1セット
    4日以内出荷
    板厚が薄いため、上から外壁の合板を貼ることができるステンレスの筋かい止め金物です。外壁や合板に干渉することなく接合できる板厚(0.7mm)の薄い金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
    付属品YA-S45×15本材質SUS430(JIS・G4305)規格(財)建材試験センター受付第03A1360号表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
  • 皿ビス筋かいボックスⅡ カナイ

    皿ビス筋かいボックスⅡ

    カナイ
    ¥359税込¥395
    1セット
    4日以内出荷
    壁倍率2 倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
    付属品YA-S45×15本材質SPHC(JIS・G3131)規格(財)建材試験センター受付第03A2113号表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
筋交い金物