絞り込み
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(4)
- SWRCH(1)
ブランド
- タナカ
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- 八幡ねじ(6)
- ハイロジック(5)
- ノーブランド(2)
- カナイ(2)
- BXカネシン(1)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
- 大五郎(1)
- HOJO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(1)
ステンレスSUS304(1)
鉄すべて(4)
鉄SWRCH(1)

フラットかすがい90
タナカ¥25税込¥281本当日出荷大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。材質JIS G 3532SWM-N相当寸法(mm)5×90×30表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
ラクビス・ダイバーⅡ
タナカ¥269~税込¥296~1個ほか5日以内出荷さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。