木造建築用座金 :「ギア」の検索結果

特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勘合がスムーズなので、複数の座付ナットを締め付ける際、格段に施工スピードがアップします。
用途スリーク座付ナットM12× 38、リード座金M12Φ49およびギヤ座金M12Φ69を締め付けるための専用工具です。 材質JIS G 3507-2 相当 仕様M12用
1個
359 税込395
当日出荷

スリーク座付ナットおよびギヤ座金を締め付けるための専用工具です。勘合がスムーズなので、複数の座付ナットを締め付ける際、格段に施工スピードがアップします。
材質JIS・G3507-2相当 適合M12用
1個
469 税込516
当日出荷

Zマークの角座金W9.0x80およびM16ナットと同様の用途で使用する座金です。専用の締め付け工具のギヤビットM16・M12兼用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます。座金を横架材内で納めての施工も可能です
材質ギヤ角座金105x80(JIS G 3101 相当) ギヤナットM16Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当) 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)38.4kN、(ひのき類)33.28kN、(すぎ類)25.43kN
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

Zマークの丸座金RW6.0x68およびM12ナットと同様の用途で使用する座金です。座金を木材にフラットに納めることができます。専用の締め付け工具のギヤビットM12用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます
材質ギヤ座金Φ69(JIS G 3131 SPHC1) ギヤナットM12Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当) 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)21.77kN、(ひのき類)18.87kN、(すぎ類)14.51kN
1個
349 税込384
4日以内出荷

座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。 仕様M12用座金
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
材質JIS・G3505 SWRCH6A 相当 表面処理クロメート(JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2) 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)10.03kN、(ひのき類)8.69kN、(すぎ類)6.69kN 試験機関(公財)日本住宅・木材技術センター 依24-171
1個
209 税込230
4日以内出荷