絞り込み
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(21)
- SGHC(4)
- SPHC(6)
- ZAM(8)
ブランド
- BXカネシン
- タナカ(44)
- 八幡ねじ(42)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- カナイ(23)
- ダンドリビス(10)
- 栗山百造(9)
- 若井産業(4)
- ノーブランド(2)
- アイテック[建築金物](2)
- エスコ(1)
- アカギ(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(5)
ステンレスSUS304(2)
鉄すべて(21)
鉄SGHC(4)
鉄SPHC(6)
鉄ZAM(8)

スマートコーナー
BXカネシン(20件のレビュー)¥70税込¥771セット当日出荷取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
ライトコーナー
BXカネシン(10件のレビュー)¥87税込¥961セット当日出荷外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)寸法(mm)60×40表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
リブコーナー
BXカネシン(14件のレビュー)¥119税込¥1311セット当日出荷外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5N値1.2以下告示1460号第2号は建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
ミドルコーナー15
BXカネシン(9件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-85(グレー)×8本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号と建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)
BXカネシン(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
後施工金物2 (梁受用)
BXカネシン(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
後施工金物3 (梁受用)
BXカネシン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)×18本、ドリフトピン 4本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)N値3.1建材試験センター第03A3401号、第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)16.6、(剪断)33.8
エーステンプレート・S
BXカネシン(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.1告示1460号第2号は建材試験センター第06A2654号短期基準接合耐力(kN)5.9
ライトコーナー合板タイプ
BXカネシン(1件のレビュー)¥109税込¥1201セット当日出荷床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)寸法(mm)60×40×1.6規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
背割りプレート
BXカネシン(1件のレビュー)¥209税込¥2301セット当日出荷柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。背割りのある柱にもビスが干渉することなく施工できます。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×8本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2252号板厚(mm)0.6法規制告示 平12建告第1460号第2号(に)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.5耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):8.4kN
スマートコーナー合板タイプ
BXカネシン¥83税込¥911セット欠品中取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物で床合板の上から接合できます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×2本、土台( 横架材) 側専用ビス(CPQ-75)(ブルー)×2本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0881号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.69耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):3.7kN
背割りコーナー
BXカネシン¥219税込¥2411個5日以内出荷柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。板厚が薄く、最小設計された補強リブによりパネル仕様に最適です。また、背割り材でも柱の中央に取付けが可能です。補強リブが最小設計のため、パネル仕様の箇所でも枠材の欠き込み不要で金物の取付けが可能です。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打ち込めます。金物の柱側の凹形状を木材の背割り部分に均等に合わせることにより、位置合わせを簡単に行うことができます。ステンレス製のため耐食性に優れています。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×8本材質JIS G 4305 SUS304
アングルブラケット(出窓補強金物)
BXカネシン¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷上下対称形なので左右の区別なく取付けることができます。スクリューくぎとラグスクリューで接合するので、真壁の柱にも取付けられます。用途出窓の荷重で下がらないように補強します。付属品ラグスクリューLS12-65×4本、スクリューくぎBN-60×15本材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/ Zn5/CM2)
後施工金物4(105用)
BXカネシン¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
リブコーナー合板タイプ
BXカネシン(4件のレビュー)¥149税込¥1641セット当日出荷床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっています。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスYB-55(グレー)3本、土台(横架材)側専用ビスYB-85(ブラック)3本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)短期許容引張耐力(kN)(1個使い・合板30mm)(中柱)5.6 (隅柱)6.9、(1個使い・合板なし)(中柱)6.2、(2個使い・合板30mm)(隅柱)10.3 (対面)10.7N値(1個使い・合板30mm)(中柱)1.0 (隅柱)1.3、(1個使い・合板なし)(中柱)1.1、(2個使い・合板30mm)(隅柱)1.9 (対面)2.0告示1460号第2号(1個使いの場合)は、(2個使いの場合)へ建材試験センター07A2647/09A2358ハウスプラス住宅保証HP05-KT046/HP05-KT048/HP05-KT047
DP-2 エーステンプレート・S
BXカネシン(1件のレビュー)¥179税込¥1971セット当日出荷本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 軽量なので現場作業が容易です。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1告示1460号第2号は建材試験センター06A2654
BXエースプレート
BXカネシン¥68税込¥751枚5日以内出荷柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。従来品よりビスを1本減らしたことで、施工時間が短縮できました。また、サイズを小さくしたことで上下階の管柱と梁成105mmの横架材の接合部でも金物が干渉せず施工できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成105mm以上(上下2枚)で使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。軽量なので現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×5本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
コーナープレートⅡ
BXカネシン(1件のレビュー)¥119税込¥1311セット5日以内出荷板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 外周部に金物を出さずに接合できます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1告示1460号第2号は建材試験センター06A3692
ツーバイヘビー15
BXカネシン¥669税込¥7361個5日以内出荷ツーバイフォー工法で、横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用し、ホールダウン15kN用金物相当の耐力を有する金物です。構造躯体内部で使用ができ、ビスのみで簡単に施工できます。帯金物やホールダウン金物(15kNまで)で施工しづらい部分での使用が可能です。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物15kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、ホールダウン15kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。用途ツーバイフォー工法において横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス…HQR-75(シルバー)×6本、横架材(土台、床根太)専用ビス…HQR-150(Mピンク)×6本材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400備考ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP14-KT149表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ツーバイヘビー15
BXカネシン¥669税込¥7361個5日以内出荷ツーバイフォー工法で、横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用し、ホールダウン15kN用金物相当の耐力を有する金物です。構造躯体内部で使用ができ、ビスのみで簡単に施工できます。帯金物やホールダウン金物(15kNまで)で施工しづらい部分での使用が可能です。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物15kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、ホールダウン15kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。用途ツーバイフォー工法において横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス…HQR-75(シルバー)×6本、横架材(土台、床根太)専用ビス…HQR-150(Mピンク)×6本材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400備考ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP14-KT149表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
背割りコーナー合板タイプ
BXカネシン¥269税込¥2961個5日以内出荷柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。床合板の上から施工できます。板厚が薄く、最小設計された補強リブによりパネル仕様に最適です。また、背割り材でも柱の中央に取付けが可能です。補強リブが最小設計のため、パネル仕様の箇所でも枠材の欠き込み不要で金物の取付けが可能です。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打ち込めます。金物の柱側の凹形状を木材の背割り部分に均等に合わせることにより、位置合わせを簡単に行うことができます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。ステンレス製のため耐食性に優れています。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビス…CPQ-45(シルバー)×4本、土台(横架材)柱側専用ビス…CPQ-75(Mブルー)×4本材質JIS G 4305 SUS304
〔枠材用〕ミドルコーナー10
BXカネシン¥649税込¥7141個5日以内出荷27~45mm厚の枠材を介して柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。簡単施工でホールダウン金物10kN用のかわりに使用できます。枠材は、縦勝ち横勝ちどちらでも施工可能でパネル工法などに最適です。柱・横架材に枠材(幅78mm以上、厚さ27mm~45mmまで)を介して施工ができるため、パネル工法などの施工時に現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。本体幅が45mmとコンパクトで耐力面材の真壁仕様でも納まりがよく、施工性が向上します。枠材は縦勝ち横勝ちどちらでも施工が可能です。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。外周部に金物を出さずに接合できます。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-135(Mブルー)×8本材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
後施工金物4(120用)
BXカネシン¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
合板コーナー・Ⅱ
BXカネシン¥189税込¥2081個6日以内出荷板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×3本、土台(横架材)側専用ビス/CPQ-75(ブルー)×5本材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛めっき(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応N値(合板なし)0.9、(合板30mm)0.9告示1460号第2号は建材試験センター第06A3694号/第06C0657号短期基準接合耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
ミドルコーナー15(合板タイプ)
BXカネシン¥499税込¥5491セット当日出荷既存住宅等の耐震補強にも最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×4本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×4本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)18.0、(隅柱)17.5N値(中柱)3.3、(隅柱)3.3告示1460号第2号と建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT004/HP12-KT007
合板コーナーⅡ
BXカネシン¥169税込¥1861セット7日以内出荷板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)、土台(横架材)側専用ビスCPQ-75(ブルー)材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1N値0.9告示1460号第2号は建材試験センター(合板なし)06A3694、(合板30mm)06C0657