204件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DH ジョイントコーナー 不動 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(50個)
3日以内出荷
山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。 厚さ30mm以下の床合板に対応します。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」付属品専用ビス DBS-45 4本/組・専用ビス DBS-75 5本/組トラスコ品番225-9200材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材タイプ床合板仕様表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.3以下短期基準接合耐力(kN)7.4
DH ジョイントコーナー 不動 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌々日出荷
山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」付属品専用ビス DBS-45 9本/組トラスコ品番223-7136材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.2以下短期基準接合耐力(kN)6.7
DH スタープレート「は」 流星 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スタープレート「は」 流星ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(100個)
3日以内出荷
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」付属品専用ビス DBS-45 8本/組トラスコ品番225-9180材質ZAM表面処理高耐食溶融めっき鋼板N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.8
DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
12,980税込14,278
1箱(200個)
3日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途たる木金物として。付属品Z太め釘 ZN40 4本/組トラスコ品番225-9189材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板短期基準接合耐力(kN)1.46
DH クランクコーナー10 大地 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH クランクコーナー10 大地ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
21,980税込24,178
1箱(50個)
3日以内出荷
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。 金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「へ」付属品専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組トラスコ品番225-5984材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材タイプ枠材仕様表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
DH エルウィング筋かい 金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH エルウィング筋かい 金剛ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
17,980税込19,778
1箱(50個)
3日以内出荷
厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
仕様壁倍率2倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用付属品専用ビス DBH-45 14本/組トラスコ品番223-7145材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合寸法(mm)45×90
DH パワーコーナー 10 武蔵 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH パワーコーナー 10 武蔵ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1箱(50個)
3日以内出荷
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「へ」材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(シルバー)
DH エルウィング筋かい 金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH エルウィング筋かい 金剛ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1箱(50個)
3日以内出荷
厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
仕様壁倍率1.5倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用付属品専用ビス DBH-30 8本/組・専用ビス DBH-45 8本/組トラスコ品番225-9130材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合寸法(mm)30×90
DH タイトコーナー 防人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タイトコーナー 防人ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,998税込6,598
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
6本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.0以下
DH ベビーコーナー 小町 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ベビーコーナー 小町ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,898税込5,388
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
4本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「ろ」材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値0.8以下
フックコーナー床枠仕様 タナカフックコーナー床枠仕様タナカ
149税込164
1個
8日以内出荷
柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-120で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TBA-120(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
フラットプレート面材受け仕様 タナカフラットプレート面材受け仕様タナカ
169税込186
1枚
7日以内出荷
柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。 板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。 金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。 面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)材質降伏点560N/mu以上引張強さ570N/mu以上の鋼材寸法(mm)105×180.6×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
剛床用専用ピン80mm マグ・イゾベール剛床用専用ピン80mmマグ・イゾベール
3,500税込3,850
1ケース(34個)
翌々日出荷
床トップ剛床80mm専用受け金具 マグ・イゾベールの床トップ剛床シリーズ断熱材と一緒にお使いください。断熱材の垂れ下がりや落下を防ぎ、長期間断熱性能を発揮します。
用途床トップ剛床80mm用受け金具材質亜鉛メッキ鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
DHクランクコーナー10 大地 <床合板仕様> ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHクランクコーナー10 大地 <床合板仕様>ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。床合板30mmまで対応。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-120:2本/組付き質量(g)194
DHクランクコーナー10 大地 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHクランクコーナー10 大地ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
14,980税込16,478
1箱(50個)
翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-100:2本/組付き質量(g)185
DH スターコーナー「は」 角番人 <床合板仕様> ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スターコーナー「は」 角番人 <床合板仕様>ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
23,980税込26,378
1箱(100個)
翌々日出荷
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。床合板30mmまで対応。
用途仕口金物材質ZAM 400N付属品専用ビスDB-45:3本/組・DB-75:3本/組付き質量(g)115使用接合具DB-45、DB-75
DH スターコーナー「は」 角番人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スターコーナー「は」 角番人ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
18,980税込20,878
1箱(100個)
翌々日出荷
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。
用途仕口金物材質ZAM 400N付属品専用ビスDB-45:6本/組付き質量(g)100使用接合具DB-45
エルウィング筋かい 金剛 1.5倍 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エルウィング筋かい 金剛 1.5倍ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3仕様壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
DHエルウィング筋かい金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHエルウィング筋かい金剛ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1個
当日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(14本/組)
DHパワープレート 銀河 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHパワープレート 銀河ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
829税込912
1袋(4枚)
翌々日出荷
かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。 合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。 高強度ステンレス鋼を使用してますので、錆に強い金物です。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 仕口金物告示1460号 「は」
材質NSS431DP-2 t=0.6(高強度複相組織ステンレス鋼)トラスコ品番821-8527質量(kg)0.212規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033(1)R使用接合具DBS-45(6本/組)N値1.1以下短期基準接合耐力(kN)6.1
DHエルウィング筋かい 金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHエルウィング筋かい 金剛ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1袋(4個)
翌々日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3トラスコ品番821-8520質量(kg)1.218規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(14本/組)
DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。 Zマークひねり金物「ST-12」相当品。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。 爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6トラスコ品番821-8510寸法(mm)20×115質量(kg)0.41規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具太めくぎZN40(4本/組)短期基準接合耐力(kN)1.46
オメガコーナー 20kN用 床合板 ECO タナカオメガコーナー 20kN用 床合板 ECOタナカ
719税込791
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質JIS G 3131 SS400寸法(mm)55×160×62.5×3.2(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
オメガコーナー 20kN用 ECO タナカオメガコーナー 20kN用 ECOタナカ
679税込747
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
材質JIS G 3131 SS400寸法(mm)55×160×62.5×3.2(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトコーナー 床合板仕様 ECO タナカコンパクトコーナー 床合板仕様 ECOタナカ
17,980税込19,778
1箱(100個)
6日以内出荷
材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)28×60×27×2.3(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー皿ビスコーナー75 カナイニュー皿ビスコーナー75カナイ
189税込208
1セット
4日以内出荷
金物を柱、横架台内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 L字五角プレートの長い方(五角形)を柱側に、短い方(四角形)を横架台に使用します。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。床合板(30mm)までの上から取り付け可能なL形アングルの仕口金物。材質JIS・G3302 SGHC付属品YA-S45、YA-S75表面処理Z27
断熱材受金具 タナカ断熱材受金具タナカ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(500個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
用途断熱材の保持に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
リフォームコーナー用ロングビットホルダー タナカリフォームコーナー用ロングビットホルダータナカ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
適合品番AA1540
ステン柱脚Yプレート タナカステン柱脚Yプレートタナカ
469税込516
1個
5日以内出荷
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。 Zマーク(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)0.8寸法(mm)75×200規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下
シナーコーナー  枠材仕様 タナカシナーコーナー 枠材仕様タナカ
379税込417
1個
当日出荷
専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27(相当)N値2.0以下耐力試験短期基準引張耐力10.7kN告示1460号第2号試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
合板コーナー・Ⅱ BXカネシン合板コーナー・ⅡBXカネシン
189税込208
1個
6日以内出荷
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×3本、土台(横架材)側専用ビス/CPQ-75(ブルー)×5本表面処理溶融亜鉛めっき(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応N値(合板なし)0.9、(合板30mm)0.9告示1460号第2号建材試験センター第06A3694号/第06C0657号短期基準接合耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
ニートプレート カナイニートプレートカナイ
139税込153
1個
3日以内出荷
仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。
用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品YA-S45×8本種別標準仕様表面処理Z27板厚(mm)2.0使用接合具皿ビスN値1.1以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP03-KT002短期基準接合耐力(kN)5.9
ホールダウンコーナー10kN用(床合板仕様) タナカホールダウンコーナー10kN用(床合板仕様)タナカ
689税込758
1セット
10日以内出荷
専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱脚の接合に使用できます。柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。引き寄せ金物に必要な柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しております。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質NSDHC:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本・(TBA-120D)×4本厚さ(mm)2.3寸法(mm)35×120×60規格中柱型:財・日本住宅・木材技術センター性能認定隅柱型:ハウスプラス確認検査性能試験 HP08-KT032表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(へ)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験中柱型:短期許容引張耐力11.5kN隅柱型:短期基準接合耐力12.7kN
ビルトコーナーⅡ カナイビルトコーナーⅡカナイ
169税込186
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。 柱と横架材の接合に使用する金物です。特に横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。またパネル枠仕様の際、金物が干渉しません。ビルトコーナーⅡ75は床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
材質SUS430(JIS・G4305)表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
背割れニート カナイ背割れニートカナイ
139税込153
1セット
4日以内出荷
柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製 0.6mmの仕口金物です。背割れ材の接合に適した形状となっています。板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質SUS304(JIS・G4305)付属品YA-S45×8本規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN
ニュー皿ビスコーナー カナイニュー皿ビスコーナーカナイ
189税込208
1セット
4日以内出荷
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 耐力壁の筋かいと干渉を避ける為に、製品幅を狭くしてあります。 仮止め爪が付いてますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。材質JIS・G3302 SGHC付属品YA-S45表面処理Z27
合板コーナーⅡ BXカネシン合板コーナーⅡBXカネシン
169税込186
1セット
7日以内出荷
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)、土台(横架材)側専用ビスCPQ-75(ブルー)表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1N値0.9告示1460号第2号建材試験センター(合板なし)06A3694、(合板30mm)06C0657
コーナープレートⅡ BXカネシンコーナープレートⅡBXカネシン(1件のレビュー)
119税込131
1セット
5日以内出荷
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 外周部に金物を出さずに接合できます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1告示1460号第2号建材試験センター06A3692
ステンレス隅金 エスコステンレス隅金エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EE-45
クリ20コーナーK20G30(床合板30mm対応) 栗山百造クリ20コーナーK20G30(床合板30mm対応)栗山百造
639税込703
1個
3日以内出荷
1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×4本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
柱接合金物・かど金物