絞り込み
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS430(2)
- 鉄(1)
ブランド
- カナイ
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(26)
- 八幡ねじ(11)
- タナカ(10)
- BXカネシン(4)
- 栗山百造(3)
- ノーブランド(2)
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS430(2)
鉄(1)

ホーマープレート240
カナイ(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。用途横架材相互の接合に。付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本材質JIS・G4305 SUS430寸法(mm)70×240×0.7規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039表面処理2B材(生地)耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
N-1.6 短ざく金物300
カナイ¥279税込¥3071本5日以内出荷Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。用途横架材の継ぎ手を補強します。材質NFG550F寸法40×300表面処理Z27板厚(mm)1.6N値1.7以下耐力試験短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
ホーマープレート
カナイ¥499税込¥5491セット4日以内出荷接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。用途横架材相互の接合に使用する金物です。付属品3番四角ビス(YA-S45×12本)材質JIS・G4305 SUS430表面処理2B材(生地)N値2.3以下ハウスプラス住宅保証HP05-KT040短期基準接合耐力(kN)12.5