絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS430(1)
  • 鉄すべて(5)
  • SGHC(1)
  • SPFH(1)
  • SWRM(1)
  • スーパーダイマ(R)(1)
ブランド
  • カナイ
  • タナカ(21)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
  • BXカネシン(14)
  • 日栄インテック(13)
  • 栗山百造(7)
  • 八幡ねじ(7)
  • ナニワボールト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスすべて(1)
ステンレスSUS430(1)
鉄すべて(5)
SGHC(1)
SPFH(1)
SWRM(1)
スーパーダイマ(R)(1)
  • シームレス両引き羽子板Ⅱ カナイ

    シームレス両引き羽子板Ⅱ

    カナイ(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
    材質JIS G 3134 SPFH 540寸法(mm)33×113表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)3.2N値1.7以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT002短期基準接合耐力(kN)9.3
  • プッシュコーナー カナイ

    プッシュコーナー

    カナイ
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)製で優れた耐食性を有します。ビス孔を凸形状にする事で薄板でも十分な耐力を発揮します。プッシュコーナー合板用は面材合板30mmまで対応します。
    材質スーパーダイマ NSDC570寸法(mm)30×40×25板厚(mm)1.2法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ろ)該当告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター受付第04A0012号
  • ニートプレート カナイ

    ニートプレート

    カナイ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。ニートプレートGは面材合板9mmまで対応します。
    用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。付属品YA-S75×8本(ブラック)材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)100×60表面処理Z27板厚(mm)2法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN(面材合板仕様)告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター受付第03A2203号
  • S-メインプレート カナイ

    S-メインプレート

    カナイ
    139税込153
    1枚
    4日以内出荷
    全長100mmと小さいため、複数の金物を近接して止め付けても干渉がしにくくなります。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。
    用途柱と横架材を接合する仕口金物です。付属品YA-S45×6本(シルバー)材質JIS G 4305 SUS430寸法(mm)100×45表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.6kN告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター受付第12A2633号
  • メルト羽子板 カナイ

    メルト羽子板

    カナイ(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    5日以内出荷
    羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 従来品より羽根部分が短くなり、梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。座堀りをしなくても105~150mmまでの梁に使用できます。 かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。 羽根部分がコンパクトになり、持ち運びが楽になりました。
    付属品M12ナット仕様短期基準接合引張耐力 9.6kN材質JIS・G3505 SWRM8全長(mm)285表面処理クロメート(電気亜鉛めっき)
  • ステア羽子板ボルト カナイ

    ステア羽子板ボルト

    カナイ
    82税込90
    1個
    3日以内出荷
    小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。
    付属品M12ナット×1個材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当)全長(mm)275表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 CN値2.0以下告示1460号第2号建材試験センター第10A3186号短期基準接合耐力(kN)10.7
羽子板金物