38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ビス止めホールダウンU タナカビス止めホールダウンUタナカ(5件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
ニューくるピタ エイムニューくるピタエイム(3件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
ホールダウン金物の施工が簡単に。 築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保! アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。 アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。
セット内容ジョイント金具(外径Φ22mm、肉厚2.8mmの鋼管2本を溶接した材)×1個、ボルト(M16)×2本(傾斜付き1本、長ねじ1本)
ビス止めホールダウンHi タナカビス止めホールダウンHiタナカ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
スリムヘビー10 BXカネシンスリムヘビー10BXカネシン(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号
アンカージョイントボルト タナカアンカージョイントボルトタナカ
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。
用途ホールダウン金物用アンカーボルト(M16)とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品高ナット×1個、六角ナットM16×1個、スプリングワッシャー×1個使用方法アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト径M16
ホールダウン金物 ノーブランドホールダウン金物ノーブランド(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途土台と柱の接合、または上下階の柱相互接合規格Zマーク金物
プルースホールダウン BXカネシンプルースホールダウンBXカネシン(1件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
ヘビーコーナー20 BXカネシンヘビーコーナー20BXカネシン(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)付属品ビスYPR-85(グレー)×12本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
ホールダウンプレート用80角座 タナカホールダウンプレート用80角座タナカ
349税込384
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼版及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)9寸法(mm)80×80表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト穴径(Φmm)15
クリホールダウンⅢ 栗山百造クリホールダウンⅢ栗山百造(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。 板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。 コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。
用途柱と横架材を緊結する金物です。表面処理ダクロタイズド
フリーダムコーナー120(床合板仕様) カナイフリーダムコーナー120(床合板仕様)カナイ(2件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり) 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本)規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当表面処理デュラルコートN値2.0以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証(床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024短期基準接合耐力(kN)(床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9
W羽根-Ⅱ タナカW羽根-Ⅱタナカ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができますので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級
マスタープレート BXカネシンマスタープレートBXカネシン(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.9告示1460号第2号建材試験センター第06C0625号短期基準接合耐力(kN)10.3
ハンディホールダウン カナイハンディホールダウンカナイ
459税込505
1個
当日出荷
従来のボルト止めホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。H-HD1520で15kN~20kN、H-HDF2530で25kN~30kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
材質JIS G 3131 SPHC付属品YD-N60×5本表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値3.9以下告示1460号第2号と、ち建材試験センター第04A1613号短期基準接合耐力(kN)20.9
ホールダウン金物 ノーブランドホールダウン金物ノーブランド(3件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品角座金(W6×54)/1枚規格Zマーク金物
ヘビーコーナー20 合板タイプ BXカネシンヘビーコーナー20 合板タイプBXカネシン
459税込505
1個
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できます。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×6本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×6本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT096/HP13-KT094)
枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25栗山百造
529税込582
1個
当日出荷
枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。 枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 ビス5本で25kNまで対応できます。 専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本使用方法【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)
枠材用ビスどめホールダウンHi-M タナカ枠材用ビスどめホールダウンHi-Mタナカ
549税込604
1個
8日以内出荷
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC付属品専用角ビットビス(TBB-105)×150本厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×149質量(kg)12.6規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2
枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-30・35 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35栗山百造
679税込747
1個
4日以内出荷
軽量コンパクトで簡単施工。枠材用ビス止めホールダウン。 柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 専用ボス(7×90)を使用することで柱に45mの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用ボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕8本使用方法(1)柱に厚さ45mmの枠材をN90くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上となります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から8本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)を六角ナット(M16)で固定してください。表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(09A1608)
シークホールダウン カナイシークホールダウンカナイ(1件のレビュー)
649税込714
1個
3日以内出荷
従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。材質JIS G 3131 SPHC付属品C-HD2535/YD-N90:10本表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値7.0以下告示1460号第2号り、ぬ建材試験センター第03A1466号短期基準接合耐力(kN)37.3
プロパスホールダウン カナイプロパスホールダウンカナイ
579税込637
1セット
当日出荷
使用ビス5本で耐力25kNを発揮します。 金物本体のM16ボルトを通す孔(ルーズホール)が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。 当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。
材質JIS・G3131 SPHC 相当付属品ビスΦ7.0-YS-N75(ブラック)×5本寸法(mm)180×40×6規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(り)に該当、(財)建材試験センター受付第10A3533号表面処理デュラルコート耐力試験短期基準接合引張耐力28.1kN、N値5.3以下
枠材用ビスどめホールダウン Hi-L タナカ枠材用ビスどめホールダウン Hi-Lタナカ
799税込879
1個
当日出荷
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBB-105(10本)材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×249×3.2(t)表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘビー10合板タイプ BXカネシンスリムヘビー10合板タイプBXカネシン
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
枠材用ビス止めホールダウンU タナカ枠材用ビス止めホールダウンUタナカ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。 引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。 本体・ビスともダクロタイズド表面処理され、防錆力、耐久性にすぐれています。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm以下)を介しての取り付けが可能です。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)6表面処理ダクロタイズド表面処理
ホールダウンU タナカホールダウンUタナカ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。厚さ(mm)6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定表面処理ダクロタイズド表面処理法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーダムホールダウンB カナイフリーダムホールダウンBカナイ
599税込659
1個
3日以内出荷
引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工ができます。ビスの使用本数を変えることにより、1460号表三(と)(ち)(り)(ぬ)各仕様に対応します。
用途基礎と柱(引張力がかかる)、柱と横架材を介して柱の接合に使用します。材質JIS G 3131 SPHC規格(F-HDB15)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT001(F-HDB20)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT002(F-HDB25)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT003(F-HDB30)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT004表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0使用接合具六角ビス/YD-H90:4~10本(別売)N値(F-HDB15)2.9以下、(F-HDB20)5.1以下、(F-HDB25)6.2以下、(F-HDB30)6.6以下告示1460号第2号(F-HDB15)と、(F-HDB20)ち、(F-HDB25)り、(F-HDB30)ぬ短期基準接合耐力(kN)(F-HDB15)15.6、(F-HDB20)27.4、(F-HDB25)32.9、(F-HDB30)35.3
ブレイブホールダウン カナイブレイブホールダウンカナイ
599税込659
1セット
3日以内出荷
基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質SPHC(JIS・G3131)表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0
DP-2マスタープレート BXカネシンDP-2マスタープレートBXカネシン(2件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9付属品ビスCPQ-45(グレー)10本寸法(mm)180×70×0.6短期許容引張耐力(kN)10.3N値1.9以下告示1460号第2号建材試験センター06C0625
フリーダムコーナー カナイフリーダムコーナーカナイ(1件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本)表面処理デュラルコート
〔枠材用〕フレックスホールダウン BXカネシン〔枠材用〕フレックスホールダウンBXカネシン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
45mm厚までの枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。柱に枠材(厚さ45mmまで)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。ボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応しています。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕フレックスホールダウンが別途ございます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×10本 専用座金×1枚材質JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理
枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-40 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-40栗山百造
999税込1,099
1セット
7日以内出荷
材質JIS_G313_熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC付属品KHDL-40W30/四角穴付クリ鍋ビス(7×90 (S50)]×10本使用方法(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト (M16)にクリホールダウンIを通し専用 ビスクリ鍋ビス (7×90)を10本打ち込んでください。(土台、横架材面から金物までの寸法(締めしろ)は、100mm以上確保してください)(2)アンカーボルト・引き寄せボルト (M16)を六角ナット (M16)で固定して ください。 (専用丸座金は必要ありません。)表面処理ダクロタイズド試験機関ハウスプラス確認検査株式会社
2×4用フレックスホールダウン BXカネシン2×4用フレックスホールダウンBXカネシン
699税込769
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ハウスプラス確認検査株式会社において、たて枠2枚での性能試験実施済みです。 ラグスクリュー110mmを接合具として使用するホールダウン金物の場合、構造上たて枠2枚でも良い箇所にたて枠3枚を設置して取付してましたが、たて枠2枚でも施工取付が可能になり設計上、施工上の自由度が向上しました。 本体幅が14.6mmで納まりが良く、施工性が向上しました。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。 2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3131 SPHC規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP11-KT003/HP10-KT101表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応
(枠材用)フレックスホールダウン BXカネシン(枠材用)フレックスホールダウンBXカネシン
759税込835
1個
6日以内出荷
柱に枠材(厚み45mmまで)を介して施工できるので、現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。アンカーボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応、施工範囲が広がりました。本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。(この製品は枠組壁工法用ではありません。)材質JIS G 3131 SPHC付属品ビスYPR-85(グレー)×5本、丸座金×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT099/HP10-KT100表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値3.8告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)20.4
円形座付ボルトⅡ BXカネシン円形座付ボルトⅡBXカネシン
739税込813
1個
3日以内出荷
床合板を横架材へ直接仕上げる場合には、座付ボルトの座金部分に対して横架材側に座掘りが要求されます。「円形座付ボルトⅡ」はΦ60の座掘錐で簡単に仕上げることが出来ますので作業性が大幅に向上します。座金部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
用途一方向のホールダウン金物(15kNまで)を接合する場合に使用します。材質JIS B 1180の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT062表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期基準接合耐力(kN)15.1
シークホールダウン カナイシークホールダウンカナイ
499税込549
1セット
当日出荷から4日以内出荷
基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。 金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 C-HD1520で15kN~20kN、C-HD2530で25kN~35kNまで対応します。 引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。 同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。
材質JIS・G3131 SPHC適合枠材45mmまで表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)適合ビス鍋ビス
フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様) カナイフリーダムコーナーF-C10(床合板仕様)カナイ
509税込560
1セット
4日以内出荷
柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。材質JIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N90×5本、YD-N120×4本)表面処理デュラルコート
フリーダムコーナーF-C10 カナイフリーダムコーナーF-C10カナイ
409税込450
1セット
当日出荷
柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。材質JIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N90×9本)表面処理デュラルコート
ハンディホールダウン カナイハンディホールダウンカナイ
529税込582
1セット
4日以内出荷
コンパクトで筋かい材などの干渉が無く、ビスが短いので施工スピードが向上します。
材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
ホールダウン金物