絞り込み
材質
- 鉄すべて(12)
- SS400(12)
ブランド
- ウエハラ
- BXカネシン(16)
- カナイ(13)
- タナカ(12)
- 八幡ねじ(9)
- 栗山百造(5)
- ノーブランド(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- エイム(1)
- テザック(1)
- アイテック[建築金物](1)
「材質」から絞り込む
鉄すべて(12)
鉄SS400(12)

ガードホールダウンジベル25
ウエハラ¥9,498税込¥10,4481セット5日以内出荷無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容ガールホールダウンジベル25×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
ガードホールダウン25
ウエハラ¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷25kN同等ホールダウン金物として使用できます。 無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
ガードピースホールダウン20
ウエハラ¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷から5日以内出荷20kN同等ホールダウン金物として使用できます。用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。セット内容ガードピースS×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)20.5
ガードホールダウン真壁20
ウエハラ¥8,498税込¥9,3481セット5日以内出荷から7日以内出荷用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)22.3
ガードホールダウン30
ウエハラ¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷から5日以内出荷30kN同等ホールダウン金物として使用できます。 無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)30.8
ガードホールダウンジベル30
ウエハラ¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷から8日以内出荷無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容ガールホールダウンジベル30×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)30.8
ガードピースホールダウン25
ウエハラ¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷から5日以内出荷25kN同等ホールダウン金物として使用できます。用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。セット内容ガードピースL×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.5
ガードピースホールダウンジベル20
ウエハラ¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷から5日以内出荷20kN同等ホールダウン金物として使用できます。用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容ガードピースS×1個、ガードアンカージベル12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)20.5
ガードホールダウン真壁ジベル20
ウエハラ¥9,498税込¥10,4481セット5日以内出荷無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容ガールホールダウンジベル真壁20×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)22.3
ガードピースホールダウンW40
ウエハラ¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカー12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)41.6
ガードピースホールダウンジベルW40
ウエハラ¥19,980~税込¥21,978~1セット5日以内出荷用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカージベル12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)41.6
ガードピースホールダウンジベル25
ウエハラ¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷から8日以内出荷25kN同等ホールダウン金物として使用できます。用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容ガードピースL×1個、ガードアンカージベル16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.5