絞り込み
材質
- 鉄すべて(14)
- SS400(14)
ブランド
- ウエハラ
- タナカ(24)
- BXカネシン(22)
- カナイ(13)
- コンドーテック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 栗山百造(5)
- 八幡ねじ(5)
- 池田金属工業(4)
- ノーブランド(2)
- 水本機械製作所(2)
- NSP(2)
- サンコーテクノ(1)
- ACE(エース)(1)
- ハイロジック(1)
- サカタ製作所(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- HOJO(1)
「材質」から絞り込む
鉄すべて(14)
鉄SS400(14)

ガードアンカー16
ウエハラ¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷から5日以内出荷用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ
ガードアンカー12
ウエハラ¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷から5日以内出荷後付けM12アンカーボルト ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能用途M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。 ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)寸法(幅W×高さH)(mm)60×340表面処理溶融亜鉛メッキ
ガードブーメランアンカー20
ウエハラ¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)24.1
ガードアンカージベル12
ウエハラ¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から5日以内出荷既存基礎と増設基礎をスタッドジベルで1体化させる。 ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能。用途M12アンカーボルトの代わり(無筋基礎用) ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)寸法(幅W×高さH)(mm)60×365表面処理溶融亜鉛メッキ
ガードブーメランアンカー25
ウエハラ¥14,980~税込¥16,478~1セット5日以内出荷複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)26.2
ガードブーメランアンカージベル20
ウエハラ¥14,980~税込¥16,478~1セット5日以内出荷無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)24.1
ガードブーメランアンカージベル25
ウエハラ¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷から5日以内出荷無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)26.2
ガードブーメランビスアンカー30
ウエハラ¥14,980~税込¥16,478~1セット5日以内出荷ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途30kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)30.8
ガードブーメランビスアンカー25
ウエハラ¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途25kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
ガードブーメランビスアンカージベル30
ウエハラ¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途30kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)30.8
ガードブーメランビスアンカージベル25
ウエハラ¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途25kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
ガードブーメラン20
ウエハラ¥8,498税込¥9,3481セット5日以内出荷左右対称 20kN同等柱頭金物と2倍筋かい金物の性能が、1つの金物で補強出来ます。 半剛性機能を備え、弱劣している接合部補強ができます。用途柱頭補強部材付属品M12コーチスクリューボルト×6本、M5ビス×7本材質JIS G-3101(SS400)寸法(mm)48×375×375表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)24.2
ガードブーメランビス25
ウエハラ¥8,498税込¥9,3481セット5日以内出荷左右対称 20kN同等柱頭金物と2倍筋かい金物の性能が、1つの金物で補強出来ます。 半剛性機能を備え、弱劣している接合部補強ができます。用途柱頭補強部材(ビスタイプ)付属品M6ビス×20本、M5ビス×7本材質JIS G-3101(SS400)寸法(mm)48×375×375表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)26.2
ガードアンカージベル16
ウエハラ¥6,998~税込¥7,698~1セット4日以内出荷から5日以内出荷用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ